Mascarilla diseñada para ofrecer la máxima protección frente a los riesgos de soldadura (radiaciones, salpicaduras y partículas volantes), corte y esmerilado.
No se pudo obtener el video del producto.
Protege frente a las radiaciones ópticas y otros riesgos derivados de los procesos habituales de soldadura, corte y técnicas similares.
- SMAW - Soldadura por arco con electrodo.
- MIG/MAG - Soldadura por hilo semiautomática.
- TIG, GTAW - Soldadura de tungsteno.
- PAW - Soldadura por plasma.
- PAC - Corte por plasma.
- SAW - Soldadura por arco sumergido.
- Protege los ojos y la cara de chispas, salpicaduras y radiaciones nocivas en condiciones normales de soldadura.
- El filtro ocular se activa automáticamente en visión oscura.
- Los filtros electrónicos se oscurecen por sí solos cuando detectan la luz emitida por el proceso de soldadura. Cuando el arco eléctrico cesa, estos filtros se limpian solos, permitiéndole seguir trabajando sin necesidad de levantar la máscara.
- Botón de ajuste de oscuridad en dos opciones: DIN 5 a 8 y
- DIN 9 a 13 hs.
- Modo apagado (MOLIENDA) con tono 4.
- Control de sensibilidad: adecuado para soldar con baja corriente.
- Carcasa fabricada en polímero de alta resistencia.
- Arnés de cabeza orientable y orientable, que permite un ajuste rápido y preciso para cada usuario.
- Alimentado por celdas fotovoltaicas y batería CR2032.
- Tiene 4 sensores de arco en el frente.
Indicador de batería baja.
principales_ventajas | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ligero, resistente y fiable. </span></span></span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Botón externo para ajuste de regulación de brillo (DIN 5 a 8) para procesos de corte por plasma u oxicorte. </span></span></span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Control de sensibilidad. </span></span></span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Indicador de batería baja </span></span></span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Hecho de polímero duradero. </span></span></span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Botón de prueba para evitar que el usuario sufra daños en los ojos.</span></span></span></span></li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La máscara no protege contra líquidos corrosivos o atmósferas explosivas.</span></span></span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Antes de su uso, compruebe que el equipo está en perfectas condiciones para el trabajo a realizar.</span></span></span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nunca utilice productos ácidos para limpiar el filtro.</span></span></span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nunca use esta máscara en ratas con riesgo de alto impacto.</span></span></span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esta máscara no sirve como casco de protección contra impactos en la cabeza.</span></span></span></span></li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984700323
MASCARA SOLDADOR ELITE
$859,475
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220
$2,856REF: 08570108220
Añadir al carrito