Saltar enlaces
Masilla de poliéster tradicional para relleno y acabado.
  • Como masilla de relleno en talleres de lámina y pintura, carrocería, vehículos industriales, náuticos, motos, etc.
  • Superficies metálicas y madera.
  • Gran capacidad de relleno y acabado.
  • Rápido secado.
  • Excelente adherencia.
  • Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso.
  • Bajo peso específico, permite fácil lijado.
  • Suave y fácil aplicación.

principales_ventajas

  • Masilla de relleno y acabado.
  • Fácil lijado.
  • Secado rápido.
  • Fácil aplicación.

modo_de_uso

  1. Preparar la pieza a trabajar (lijar y desengrasar).
  2. Mezclar la masilla con el catalizador en una proporción de 2:100 o 2% de catalizador.
  3. Mezclar de forma homogénea.
  4. Aplicar sobre la pieza y dejar secar bien antes de lijar.

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
  • Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la
    piel.
  • No ingerir.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
  • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  • Almacenar lejos de fuentes de calor.
  • No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
  • Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.

datos_tecnicos

notas

  • Se recomienda realizar lijado en seco para todas las masillas base poliester.
  • Evitar el exceso de catalizador.
  • Las masillas de poliester no endurecen en temperaturas inferiores a +5°C.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0993-101-25
MASILLA VAKU PRO II 2.5KG

$83,900

ProductoNombre y descripciónAcción

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299