No hay productos en el carrito.
De nylon
No se pudo obtener el video del producto.
- Disco de depuración previa para eliminar colores de revenido, escamas de óxido, herrumbre, corrosión, capas de suciedad y óxido, lacas, capas viejas de pintura, plásticos, pegamentos, restos de sellantes, restos de cemento y hormigón, limpiar y tratar antes y después de soldar.
Materiales que se pueden tratar:
- Universal, se puede aplicar en prácticamente todos los materiales. Especial para acero fino, acero, metales comunes, madera y plásticos.
- Versión: grano para abrasión, Carburo de silicio.
- Color: Negro. Granulado: Muy grueso.
- Estructura del abrasivo de Nylon flexible y abierta.
- Ajuste ideal a la geometría de la pieza.
- No se atasca con la abrasión de la superficie.
- Sin metales que provoquen riesgo de corrosión.
- La superficie del material no se contamina.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0673-22-75
MINI DISC ABRAS NYL NEGRO D75MM
$84,143
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito