No hay productos en el carrito.
Motor Tool, diseño liviano y compacto. Ideal para desbastar, pulir y quitar rebarbas.
- Para trabajos de desbaste y pulido.
- Encastre para 1/4”.
- Diseño liviano y compacto, tan sólo 450 g, lo que permite trabajar con una sola mano.
- Mango en composite, para reducir vibraciones. Mango texturizado acanalado que brinda un
agarre firme. - Angulo de 90°.
- Ideal para desbastar, pulir y quitar rebabas.
- Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.
- Regulador incorporado.
- Escape delantero.
- Incluye dos llaves fijas para efectuar ajuste de la herramienta.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
REF: 0703226014
MOTOR TOOL NEUMÁTICO ANGULAR 90° – ¼”
$1,284,381
Unidades disponibles
Descripción
Motor Tool, diseño liviano y compacto. Ideal para desbastar, pulir y quitar rebarbas.
Sé el primero en opinar sobre "MOTOR TOOL NEUMÁTICO ANGULAR 90° – ¼”" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Máquinas
REMACHADORA NEUMATICA TUERCAS M6 M8
$4,183,518Unidades disponibles
REF: 070393768
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 5/64IN
$5,196Unidades disponibles
REF: 0617-440-564
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 55
$5,439Unidades disponibles
REF: 0439-55
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 7 MMX1.63 MM UNIV
$2,719Unidades disponibles
REF: 0469-090-10
Añadir al carrito - Máquinas
CORTADORA NEUM + DISCO CORTE THUNDER 115X1.6
$1,963,508Unidades disponibles
REF: 997KIT112421
Añadir al carrito - Herramienta de válvulas
KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS
$186,830Unidades disponibles
REF: 07151925
Añadir al carrito - P - one step
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 700 ML
$6,629Unidades disponibles
REF: 0891406700
Añadir al carrito - autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M14-2.0 LLAVE 22
$1,147Unidades disponibles
REF: 0368-14
Añadir al carrito - Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654Unidades disponibles
REF: 0714691210
Añadir al carrito
MOTOR TOOL NEUMÁTICO ANGULAR 90° – ¼”
$1,284,381
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.