Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 997KIT082315
PAGUE 3X4 ELECTRODO E7018 4.0mm 5 KG

$199,900

ProductoNombre y descripciónAcción
ELCTROD E7018 3/32IN 2.5MM 5 KG
Electrodo con revestimiento básico E7018
Ver ProductoAñadir al carrito
ELCTROD E7018 1/8 3.2MM 5 KG
Electrodo con revestimiento básico E7018
Ver ProductoAñadir al carrito
ELCTROD E7018 4.0MM 5 KG
Electrodo con revestimiento básico E7018
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299