Toalla extra suave confeccionada con hilos de poliéster con gran absorción y retención de líquidos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Superficies pintadas.
- Uso doméstico.
- Vehículos de todo tipo, incluso náuticos.
- Secado del pelaje de animales domésticos.
- Secado de la piel en actividades físicas y deportivas: seca proporcionando frescura y bienestar.
- Previene manchas y residuos de líquidos.
- Absorbe 3 veces más rápido que los paños convencionales.
- Absorbe 50% más agua que los paños convencionales.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Posee tratamiento anti-hongos.
advertencia | <p>La Toalla Absorbe Total NO es un paño de limpieza, es simplemente una toalla para absorción y retención.</p> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Validez indeterminada siempre y cuando el modo de utilizarla sea el correcto e indicado.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Lave la toalla con agua y jabón neutro antes de utilizar por primera vez.</li> <li>La toalla se endurece cuando está seca, mojela nuevamente para recuperar sus características originales.</li> <li>Después de utilizarla, guardela en su embalaje original, limpia y levemente humedecida para evitar que se endurezca.</li> <li>Mantenga el embalaje limpio, eso evita la formación de hongos y malos olores. En el caso de que esto ocurra, la toalla no perderá sus características, solo lávela como se menciona al principio.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Alta resistencia.</li> <li>Posee tratamiento anti-hongos.</li> <li>Absorbe 3 veces más rápido.</li> <li>Absorbe 50% más agua que los paños convencionales.</li> <li>Tamaño (64 cm x 43 cm).</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de su utilización, lávela manualmente o en lavaropas.</li> <li>Lave siempre con jabón neutro y deje secar a la sombra.</li> <li>No lave junta a telas de color.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-800-205
PANO ABSORVE TOTAL 60X43X0.2CM
$139,242
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 3 1KG
$195,499El precio original era: $195,499.$99,899El precio actual es: $99,899.REF: 3890-200-207
Añadir al carrito -
-
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194430
Añadir al carrito -
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
$131,971REF: 0616-007-031
Añadir al carrito -
-
-
Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318El precio original era: $2,728,318.$1,199,900El precio actual es: $1,199,900.REF: 5952984140
Añadir al carrito -
Insertos de rosca de cable
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M6X1.0
$268,704REF: 4625-000-008
Añadir al carrito