No hay productos en el carrito.
Kit revelador de fisuras compuesto por removedor, penetrante y
revelador.
- Metales ferrosos y no ferrosos.
- Piezas soldadas, inyectadas o fundidas.
- Bloque de motor, camisa de pistón, biela, cigüeñal, base de
válvula, eje de la manga, etc.
- Revela fisuras, desgastes y porosidades. Fácil y rápido de aplicar
y destaca los defectos. Los defectos podrán ser vistos a simple
vista, inclusive en cualquier componente mecánico donde
normalmente los defectos solo pueden ser vistos cuando hay un
calentamiento y dilatación de la pieza. - Practicidad y economía. Prolonga el uso de procesos de mayor
costo, como por ejemplo el uso de equipamientos. Ofrece una
mayor economía de tiempo y de mano de obra. No hay
necesidad de mover la pieza. Después de la aplicación, la
limpieza del producto es simple. Es posible reaplicar el producto
después de solucionar el problema para verificar si no hay
defectos. - Ecológicamente correcto. No contiene CFC. Biodegradable.
modo_de_uso | <ul> <li>Limpie previamente la superficie con Removedor eliminando todo<br />tipo de suciedad y costra.</li> <li>Enseguida aplique una capa de Penetrante hasta cubrir toda el<br />área, aguarde de 10 a 15 minutos para permitir la penetración<br />en los defectos.</li> <li>Limpie levemente la superficie con una estopa embebida con<br />Removedor.</li> <li>Aguarde algunos minutos y aplique el Revelador hasta formar<br />una fina capa blanca en la superficie del material.</li> <li>Aguarde como mínimo 15 minutos para obtener una buena<br />revelación.</li> <li> La revelación se da a través de los puntos o riscos rojos en la<br />capa superficial blanca.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Revela fisuras, desgastes y<br />porosidades.</li> <li>Practicidad y economía.</li> <li>Ecológicamente correcto.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3890-15-1
PENETRANTE – S DEL KIT FISURAS 300ML
$165,446
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 37
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401370
Añadir al carrito - 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito - 7 pz.
CONJUNTO DESTORNILLADORES EN L BRISTOL 7PCS
$93,329El precio original era: $93,329.$46,899El precio actual es: $46,899.REF: 0715-311-100
Añadir al carrito - Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842REF: 0470-316-3
Añadir al carrito