No hay productos en el carrito.
Pinza 2 en 1 transformable, pelacables y prensa para terminales eléctricos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Mantenimiento eléctrico automotriz.
- Trabajos de montajes o mantenimiento.
- Tableros eléctricos o electrónica en general.
- Material tenazas: Acero medio carbono.
- Material cuerpo: Aluminio.
- Mango en goma para fácil agarre.
- Longitud total: 180 mm.
- Pelacables: para cables calibre 20 a 10 AWG (0,8 a 2,6 mm)
- Prensa: Para terminales desde 22 a 18 y 16 a 10 AWG. También terminales 310/311/410/411.
- Versátil, también puede usarse como cortafrío, pinza y halar alambres.
- Mango ergonómico en goma.
- Mecanismo de bloqueo seguro en 3 posiciones.
-Posición 1: Bloqueo de las tenazas cerradas para almacenar.
-Posición 2: uso normal.
-Posición 3: Transformar la pinza de pelacables a prensa o viceversa
principales_ventajas | <ul> <li>Pinza 2 en 1 transformable.</li> <li>Muy versátil para varios usos.</li> <li>Ergonómica y fácil de usar</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714101141
PINZA PELACABLS Y PRENSA TERMNLES ELECTRICOS
$339,829