Pistola de limpieza para tapicería, interiores y exteriores, compatible con desengrasantes base agua puede ser usada con líquido o en seco.
No se pudo obtener el video del producto.
- Adecuada para remover tierra (manchas de nicotina, pisadas, pelos de perro, etc.) del interior y exterior del vehículo.
- Accionamiento por rodamientos, creando un efecto de tornado en la boquilla y salida del líquido.
- Tanto la salida de aire como la salida del agente limpiador se pueden ajustar manualmente.
- Facilita el trabajo en áreas de difícil acceso gracias a su efecto de limpieza tornado.
- La micro-atomización mejora el efecto del agente limpiador.
- Rápida remoción de la suciedad.
- Adecuada para utilizar con limpiadores Würth.
fb_product_item_id | 7164390406915083 |
informacion_adicional | <ul> <li>Llantas, puertas y paneles, ductos de ventilación, paneles de instrumentos, tapizados, entrada del tanque de gasolina o diesel, placas y todos esos lugares de difícil acceso, incluyendo el exterior del vehículo</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Limpie previamente la superficie con un cepillo o una aspiradora. Después, llene el depósito de la pistola con la dilución recomendada de agente limpiador a ser utilizado y conecte la Top Gun al suministro de aire comprimido (presión óptima de trabajo: 8 bar). Mueva la válvula a la posición vertical (ON) y limpie el material suavemente realizando movimiento circulares. Para secar, mueva la válvula de vuelta a la posición horizontal (OFF), en consecuencia solo saldrá aire de la pistola limpiadora. Si la superficie continua húmeda, utilice un trapo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Pulverización efecto tornado. </li> <li>Abarca mayor area de limpieza. </li> <li>Puede ser utilizado en seco o con líquido.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0891-703-140
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
$569,898
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949REF: 0057-10-35
Añadir al carrito -
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X90
$4,704REF: 0281-6-90
Añadir al carrito