Saltar enlaces
Pistola recomendada para aplicar protectores para carrocería
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Adecuado para materiales protectores anti gravilla y anticorrosivos a base de solventes y a base de agua.
  • La pistola está fabricada en aluminio y no requiere un mantenimiento especial.
  • Apto para envases de 1 litro y 2 litros.
  • Boquilla regulable para pulveri- zación variable.
  • Cuadrante: 1?4"
  • Presión de aplicación 2 - 8 bar.

principales_ventajas

<ul> <li>Cuerpo de aluminio</li> <li>Boquilla regulable</li> <li>Apto para envases de 1 litro y 2 litros</li> </ul>

advertencia

<ul> <li>La pistola requiere 90 libras de presión constante para trabajar óptimamente.</li> <li>Dependiendo de el espesor de el producto aplicado se puede bajar la presión de aire hasta 29 libras depresión.</li> <li>La variación de la presión se utiliza para igualar el acabado que usan los diferentes fabricantes de carros</li> </ul>

recomendaciones

<p>No se recomienda utilizar la pistola como tapa del reser- vorio, esto provocará que la pintura se seque dentro de la pistola. Limpiar con diluyente luego de cada uso.</p>
[mostrar_productos_con_pdf]
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299