No hay productos en el carrito.
Indicada para aplicar selladores y adhesivos de media y alta
viscosidad en embalaje tipo salchicha.
- Cuerpo en aluminio.
- Incluye canula de aplicación
- Para productos de sellado en bolsas de 600 ml
principales_ventajas |
|
REF: 0891-320-103
PISTOLA P. SALCHICHA 600 ML
$118,830
Unidades disponibles
Descripción
Indicada para aplicar selladores y adhesivos de media y alta
viscosidad en embalaje tipo salchicha.
Sé el primero en opinar sobre "PISTOLA P. SALCHICHA 600 ML" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramienta especial para coches
SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS
$679,829Unidades disponibles
REF: 07147801
Añadir al carrito - DIN
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842Unidades disponibles
REF: 0470-316-3
Añadir al carrito - CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS
CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS
$679,829Unidades disponibles
REF: 0715570200
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ANILLO DE COBRE (300°C) D14X18
$2,380Unidades disponibles
REF: 0462-014-18
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CLIP REVEST PUERTA Q5/FOCUS/FIESTA/GOLF/JETTA
$5,950Unidades disponibles
REF: 0501101662
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870Unidades disponibles
REF: 0632-900-054
Añadir al carrito
PISTOLA P. SALCHICHA 600 ML
$118,830
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.