No hay productos en el carrito.
Rollo de nylon para enmascarar y pintar piezas y vehículos
No se pudo obtener el video del producto.
- Concesionarios, talleres de lámina y pintura.
- Trabajos de pintura en general.
- Rollo de 4 metros de ancho por 200 metros de largo.
- Color gris claro, semi transparente.
- Adherencia segura de la pintura.
- Buena sujeción al vehículo.
- Resistente al agua. Lavable.
- Termo-resistente. Apto para lámparas de secados con infrarrojos.
- Estanco micro-poro, no traspasa la pintura.
- Material: PE (polietileno).
- Protección completa y ahorro de tiempo.
- Reemplaza el papel para enmascarar
principales_ventajas | <ul> <li>Ahorro de tiempo en procesos de pintura.</li> <li>Fácil de instalar.</li> <li>Buena adherencia al vehículo.</li> <li>Apto para lámparas infrarrojo.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0818106410
PLA P. ENMASCARAR 4X200 M
$390,999
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PLASTICO PARA ENMASCARAR 5x125M Rollo de nylon para enmascarar y pintar piezas y vehículos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
$3,035REF: 8570109180
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito