Saltar enlaces

Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que
sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas,
en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de
láminas de goma, fijado a un marco de metal.

No se pudo obtener el video del producto.
  • Brazo de gancho tipo U de 9x3mm y 9x4mm.
  • Brazo de bayoneta 7.2x2.5.
  • Brazo de ajuste de pasador de 5,0 mm y 6,5 mm.
  •  Vehículos ligeros y pesados.
  • Caucho natural con revestimiento de PTFE (Teflon®).
  • Deslizamiento suave.
  • Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
  • Resistente a altas y bajas temperaturas.
  • Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
  • No se reseca.
  • Estructura metálica y resistente.
  • Acabado pintura negra mate con tratamiento anticorrosión.
  • Remaches de fijación de acero inoxidable.
  • Las inserciones de plástico montadas en el marco de metal
    reducen el nivel de ruido de la lengüeta cuando está en
    funcionamiento.
  • Adaptador múltiple
  • Montaje rápido y sencillo.
  • Cobertura de hasta el 90% de los vehículos automotores.

principales_ventajas

<ul> <li>Universal.</li> <li>Paquete individual con regla de medición<br />impresa.</li> <li>Caucho natural con revestimiento de PTFE<br />(Teflon®).</li> <li>Limpieza silenciosa.</li> <li>No raya el cristal.</li> <li>Vida útil ? Aprox. 500.000 ciclos.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0848270019
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 19-475MM

$21,250

ProductoNombre y descripciónAcción
PLUMILLA DE SILICON
Plumillas de silicona flexible con adaptadores para diferentes brazos y compatible con diversas marcas y vehículos del mercado.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 14-350MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 16-400MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 18-450MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 21-525MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 26-650MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. Este modelo es exclusivo
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

1
Gastar $116,171 más para obtener envío CO gratis
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$21,929
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
El precio original era: $10,028.El precio actual es: $6,000.
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 1 artículo
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$33,829
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299