Saltar enlaces

Indicado para fijación en actividades de montajes, soldadura,
entre otros.

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Estructura en acero fundido pintado.
  • Tornillo roscado niquelado.

principales_ventajas

<ul> <li>Liviano.</li> <li>Fácil manipulación.</li> <li>Alta fuerza de agarre.</li> <li>Versátil para diferentes tipos y condiciones<br />de trabajo.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5761675004
PRENSA TIPO C 4”/100mm

$54,229

ProductoNombre y descripciónAcción
PRENSA TIPO C 6”/150mm
Indicado para fijación en actividades de montajes, soldadura, entre otros.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299