No hay productos en el carrito.
Comprobador de voltaje adecuado para sistemas o equipos que funcionen con un voltaje de 6, 12, 24 ó 48 Voltios.
No se pudo obtener el video del producto.
- Verificación de estado eléctrico de todo tipo de vehículos.
- Trabajo eléctrico automotriz.
- Tableros eléctricos.
- Mantenimiento y reparación.
- Aprobación CE.
- Fácil y segura comprobación del voltaje en vehículos de 6 hasta 48 Volts.
- Tipo de protección: IP20.
- Punta de prueba fabricada en acero inoxidable.
- Largo de la punta: 680 mm
- Largo total: 908 mm
- Cable espiral, extensible hasta 3 metros.
- Display digital para facilitar la lectura del voltaje.
- LED indicador para positivo (rojo) y negativo (verde).
- Corriente máxima de prueba <10mA
principales_ventajas | <ul> <li>Rango de prueba 6 a 48 Voltios.</li> <li>Fácil de utilizar.</li> <li>Display para fácil lectura.</li> <li>Luz led para positivos y negativos</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071553_10
PROBADOR DE VOLTAJE 6-48V
$322,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Insertos de rosca de cable
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M8X1.25
$284,843REF: 4625-000-012
Añadir al carrito