No hay productos en el carrito.
PROTECTOR PARA MOLDES
No se pudo obtener el video del producto.
Moldes de inyección termo- plástica, elastómetros y estampería.
- Penetra y protege los moldes de inyección plástica.
- Producto anti-corrosivo.
- Fácil remoción.
- Evita la oxidación de los moldes.
- Repele la humedad.
- Prolonga la vida útil de las herramientas.
- Evita las continuas mantenciones.
contenido | <p>300mL</p> |
modo_de_uso | <ul> <li>Posterior al uso del molde, aplicar el protector para evitar la corrosión.</li> <li>Para reutilizarlo no es necesario remover el protector.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3890-99
PROTEC P. MOLDES 300ML
$93,329
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400
$2,856REF: 08570108400
Añadir al carrito