No hay productos en el carrito.
PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4"-L:25 MM.
- Los tornillos de seguridad se aplican en todas las zonas donde se necesita evitar el manipulado de personal no cualificado.
- En el sector de automoción para evitar manipulaciones en airbags, ABS, cajas de encendido y centralitas electrónicas.
- En la industria en general donde se quiere evitar manipulaciones no autorizadas en cuadros eléctricos, aparatos de climatización, línea blanca en general y maquina industrial.
- Puntas contenidas en un práctico estuche metálico con espumas con identificación de tipo.
_woosea_exclude_product | no |
post_author | 6375 |
post_title | PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4IN-L:25 MM. |
comment_status | open |
post_status | publish |
post_name | punta-accionamiento-aw-30-1-4in-l25-mm |
ID | 163347 |
post_content | PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4"-L:25 MM. |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
LSCWP_NONCE | d3bc59aeed |
aa | 2023 |
acf | Array |
action | editpost |
add_comment_nonce | aa4107b6f3 |
closedpostboxesnonce | 8fc496b24b |
content | PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4"-L:25 MM. |
cur_aa | 2023 |
cur_hh | 7 |
cur_jj | 15 |
cur_mm | 12 |
cur_mn | 42 |
current_featured | no |
current_visibility | visible |
fb_product_image_source | product |
fb_visibility | yes |
hh | 23 |
hidden_aa | 2023 |
hidden_hh | 23 |
hidden_jj | 14 |
hidden_mm | 12 |
hidden_mn | 36 |
hidden_post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
jj | 14 |
meta-box-order-nonce | be46b76c7a |
minmax_cart_exclude | no |
minmax_category_group_of_exclude | no |
minmax_do_not_count | no |
mm | 12 |
mn | 36 |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | Array |
original_post_status | publish |
original_post_title | PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4IN-L:25 MM. |
original_publish | Actualizar |
originalaction | editpost |
ping_status | closed |
post_ID | 163347 |
post_type | product |
product-page-style | 2 |
product-type | simple |
product_image_gallery | 165541 |
product_shipping_class | -1 |
redux_metaboxes_meta_nonce | 4d7cb5f29c |
referredby | https://wurth.co/product/punta-accionamiento-aw-30-1-4in-l25-mm/ |
samplepermalinknonce | 6f43599bb8 |
save | Actualizar |
ss | 32 |
tax_input | Array |
title-bar-align | text-start |
title-bar-breadcrumb | on |
title-bar-overlay | off |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-scheme | scheme-light |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-typography-enable | off |
user_ID | 6375 |
visibility | public |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | TRUE |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
woocommerce_meta_nonce | 932c63f731 |
$10,029
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SELANTE MS ALUZINCO 220ML/380G
$40,629El precio original era: $40,629.$17,900El precio actual es: $17,900.REF: 0892110301
Añadir al carrito