Ratchet de 72 dientes extendible de 3/4" con 4 posición para diferentes longitudes.
No se pudo obtener el video del producto.
Maquinaria pesada, mulas y camiones, trabajos en estructuras de ajuste y ensamble.
- Cuadrante: 3/4".
- Cabeza CR-V con acabado cromado.
- Material mango: Acero al carbón.
- Piñón de 72 dientes.
- Torque máximo: 1.575 lb.ft (2.150 Nm).
- 4 posiciones de longitud ajustable: 500, 600, 700 y 800 mm.
restricciones_uso | <ul> <li>No sobrepasar el torque máximo para evitar dañar el piñón y <br />sistema de ratchet.</li> <li>No utilizar extensiones o barras adicionales para aumentar el <br />torque.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Longitud regulable.</li> <li>Alta capacidad de torque.</li> <li>Acabado cromo-vanadio, resistente a la corrosión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712013002
RATCHET EXTENDIBLE 3/4IN
$934,829 El precio original era: $934,829.$589,900El precio actual es: $589,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CAB INTERCAMB DE 3 /4IN Cabeza intercambiable para usar como ratchet o mango de fuerza. Longitud regulable. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842REF: 0470-316-3
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-
Llave de tubo
CAJA PARA HERRTAS MULTINIVEL (45X20X20CM)
$616,812El precio original era: $616,812.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0715066106
Añadir al carrito