Remachadora para remache pop manual con
5 boquillas
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Max. Carrera de trabajo sin remache: 9 mm
- Max. Carrera de trabajo con remache: 7 mm
- Fuerza máxima para remachar: 30
- Longitud: 330 mm aproximadamente
- Peso: 1,3 kg aproximadamente
- Boquillas incluidas: 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0949-701
REMACHAD MAN3.2.4.0.4.8.6.0.6.4
$305,830
Categorías: 4.0, 4.8, 6.0, 6.4, Remachadora de palanca, REMACHADORA MANUAL 3.2, Remachadoras, Remachadoras
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC
$5,398REF: 8507-333-012
Añadir al carrito -
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM
$163,464REF: 0616-005-041
Añadir al carrito -
baterias
LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE
$305,830El precio original era: $305,830.$106,981El precio actual es: $106,981.REF: 0827940370
Añadir al carrito -
-
-
Destornillador
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830El precio original era: $305,830.$169,900El precio actual es: $169,900.REF: 0613-630-50
Añadir al carrito -
Cinta adhesivas
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 12MMX50M
$8,839El precio original era: $8,839.$4,999El precio actual es: $4,999.REF: 0992050012
Añadir al carrito -