No hay productos en el carrito.
Remachadora neumática para remaches pop o ciegos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de lámina y pintura
- Concesionarios.
- Carrocería.
- Ventanerías.
- Salida rápida de aire, permite que el cilindro retorne a su posición para continuar el proceso de ensamble.
- 5 Boquillas diferentes: 1/4? (6.4mm), 3/16? (4.8mm), 5/32? (4mm),1/8? (3.2mm), 3/32? (2.4mm)
- Puede ser utilizada en cualquier ángulo.
- Acceso a lugares de difícil acceso.
principales_ventajas | <ul> <li>Capacidad hasta 1/4"</li> <li>Operación rápida sin fatigas al operador.</li> <li>Remachado rápido en diferentes posiciones.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Presión de remachado</td> <td style="width: 50%;">2.423 libras</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Capacidad de remache</td> <td style="width: 50%;">1/4"</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Longitud total</td> <td style="width: 50%;">280 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Consumo de aire</td> <td style="width: 50%;">2,3 cfm</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Motor</td> <td style="width: 50%;">0,5 hp</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Peso</td> <td style="width: 50%;">1,6 kg</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Presión de aire</td> <td style="width: 50%;">90 a 120 psi</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Recorrido remachado</td> <td style="width: 50%;">15 mm</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 907039372
REMACHADORA NEUMATICA 1/4IN
$1,455,018 El precio original era: $1,455,018.$789,899El precio actual es: $789,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHAD POP NEUMATICA 3/16IN Herramienta neumática de uso profesional desarrollada para trabajos de unión entre piezas metálicas (generalmente chapas) utilizando remaches de aluminio. Ideal para aplicaciones en muebles, talleres mecánicos y mantenimiento industrial, entre otras. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 115MM PRO HD
$39,047El precio original era: $39,047.$21,900El precio actual es: $21,900.REF: 0668115223
Añadir al carrito - Acero cincado con arandela
TORN AUTOROSC CAB HEX DE ACO ZINC CONen
$2,003REF: 0129-086-320
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN
$90,935REF: 0632-900-051
Añadir al carrito - Herramienta
PINZA P. ABRAZ GUARDAPOLVO
$113,900El precio original era: $113,900.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0714546230
Añadir al carrito