No hay productos en el carrito.
Manta abrasiva ideal para remoción de óxido, limpieza de
superficies y acabado en todos los tipos de metales, plásticos, vidrio, madera y otras superficies, incluso reparaciones
automotrices.
- Ideales para terminaciones de tipo mate y satinado.
- Para remoción de rebabas y acabado de esquinas o superficies.
- Remoción de herrumbre, pulido de superficies, limpieza de superficies, limpieza de contactos eléctricos y remoción de puntos de soldadura.
- Para uso en todo tipo de superficies metálicas, madera y
reparaciones automotrices.
- La manta abrasiva está compuesta por fibra de nylon impregnada con granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Tecnología sin tejido que permite mejor acabado y duración.
- Se puede utilizar de ambos lados.
- Se puede utilizar tanto seca como húmeda.
- Gran poder de conformación en superficies irregulares.
- Grano 320 (Fino): Uso general: ideal para preparación de superficies para baños de revestimientos; limpieza, desbaste y acabado de metales, plásticos, madera y fibra de vidrio, máquinas y herramientas; remoción de óxido (herrumbre); acabado satinado de acero inoxidable y metales sanitarios; activación de superficies de acero, aluminio y otros metales antes de soldar, limpieza de soldaduras; preparación para laminación de películas protectoras; recuperación de metales en el sector náutico; desbaste de turbinas y tanques de acero inoxidable.
principales_ventajas | <ul> <li>Versatilidad de aplicación en diversos materiales.</li> <li>Limpieza de contactos eléctricos.</li> <li>Ideal para acabado satinado de acero inoxidable</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 8.01194%; height: 18px; text-align: center;">Grano</td> <td style="width: 24.5518%; height: 18px; text-align: center;">Abrasivo</td> <td style="width: 7.63175%; height: 18px; text-align: center;">Color</td> <td style="width: 16.9473%; height: 18px; text-align: center;">Aplicación</td> <td style="width: 20.3694%; height: 18px; text-align: center;">Medida mm</td> <td style="width: 16.567%; height: 18px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 5.92069%; height: 18px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 8.01194%; height: 36px; text-align: center;">320</td> <td style="width: 24.5518%; height: 36px; text-align: center;">Oxido de Aluminio</td> <td style="width: 7.63175%; height: 36px; text-align: center;">Roja</td> <td style="width: 16.9473%; height: 36px; text-align: center;">Uso general</td> <td style="width: 20.3694%; height: 36px; text-align: center;">115mm x 5m</td> <td style="width: 16.567%; height: 36px; text-align: center;">0575 050 320</td> <td style="width: 5.92069%; height: 36px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0575050320
ROLL DE GUATA DE NYL 115MMX 5M GR350
$126,465
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornilladores
CONJUNTO DE LLAVES TORX EN “L” (TX9-40)-8TLG ZEBRA
$339,829REF: 0715-37-100
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVEALLEN SW1/8 ZEBRA SCUADRA MACHO HEX
$6,629REF: 0715-311-29
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949REF: 0057-10-35
Añadir al carrito