Cargando...

Saltar enlaces

Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad.

• Corte de tubos y perfiles de acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, plástico y metales no férreos. • Acero estructural: Alta y baja aleación. • Acero: Alta y baja aleación • Acero rápido

•Aceros especiales. En los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas. •Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión insuperables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío. •Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son superiores. Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por lo tanto, a menor costo. •Dentado normal. •Longitud total 300 mm. •Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración

notas

Las Sierras bimetálicas de 24 dientes se indican para trabajos más rápidos, donde se requiere una rapidez de corte. Las Sierras bimetálicas de 32 dientes se indican para trabajos sin rebabas, donde se requiere un corte con gran acabado. La segueta progres

principales_ventajas

•Ideal para usar en cualquier material incluyendo acero inoxidable. •Inquebrantable debido a su construcción bimetálica. •Alta flexibilidad. •Alta precisión de corte

REF: 0603-301-13
SEGUETA HSS BIMTL PROGRESIVA 18-32DIENTE

$23,510

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 24 DIENTES
Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad. VENTAJAS •Ideal para usar en cualquier material incluyendo acero inoxidable. •Inquebrantable debido a su construcción bimetálica.
Ver ProductoAñadir al carrito
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES
Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad. VENTAJAS •Ideal para usar en cualquier material incluyendo acero inoxidable. •Inquebrantable debido a su construcción bimetálica.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "SEGUETA HSS BIMTL PROGRESIVA 18-32DIENTE"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    SEGUETA HSS BIMTL PROGRESIVA 18-32DIENTE

    $23,510

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299