No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0473-4-1
SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 4MM L 60MM
$2,889
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SEGURO TIPO INRIN ACO ZINC D 2MM L 50MM Resorte de alambre, conocido popularmente como ?TRAVA R?. Su función es fijar pernos, tornillos y soportes en ejes de automóviles, implementos agrícolas y máquinas industriales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 5MM L 85MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Manguera de aire comprimido
MANGUERA NEUMATICA 1/2IN X 15M
$399,997El precio original era: $399,997.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 069990112
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito - P - one step
PULIMENTO 3 EN 1 1lt
$463,744El precio original era: $463,744.$237,881El precio actual es: $237,881.REF: 0893150060
Añadir al carrito - Embudo de montaje
PINZA NEUMATICA P. MONTAJE DE GUARDAPOLVO
$679,829El precio original era: $679,829.$319,899El precio actual es: $319,899.REF: 0703200311
Añadir al carrito