No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0893440550
SELLADOR PTFE 50G
$61,030 El precio original era: $61,030.$35,900El precio actual es: $35,900.
Ahorras: $25,130
Unidades disponibles (2256)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cepillo para superf.
GRATA TIPO PINCEL EN LATON 1 25MM
$15,084Unidades disponibles
REF: 0714691212
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM
$40,629Unidades disponibles
REF: 0715380046
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710Unidades disponibles
REF: 0903000900
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
$492,579El precio original era: $492,579.$149,900El precio actual es: $149,900.Ahorras: $342,679
Unidades disponibles (18)
REF: 0639-34-16
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
JUEGO MUELAS ABRASIVAS DIN 69170
$494,171Unidades disponibles
REF: 0680-10
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE HEX ALLEN 10MM
$20,230Unidades disponibles
REF: 0715066010
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM
$2,290Unidades disponibles
REF: 0545025040
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 120
$8,913Unidades disponibles
REF: 0578313018
Añadir al carrito - cabeza avellanada
TORN. CÓNICO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE 4X10 (A2)
$370Unidades disponibles
REF: 0100-4-10
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 24X30
$4,249Unidades disponibles
REF: 0460-24-30
Añadir al carrito
SELLADOR PTFE 50G
$61,030 El precio original era: $61,030.$35,900El precio actual es: $35,900.
Ahorras: $25,130
Unidades disponibles (2256)
Reseñas
Aún no hay reseñas.