No hay productos en el carrito.
Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4’’, 3/8’’ ó
1/2” Calidad ZEBRA.
No se pudo obtener el video del producto.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje
y desmontaje.
- Acabado: cromado pulido.
- Adecuados para tornillos con cabeza hexagonal milimétrica,
cuadrada milimétrica, bi-hexagonal milimétrica, hexagonal en
pulgadas y Torx externo. - Suministrados con práctica guía metálica.
- Fabricados en aleación de Cromo vanadio para una mayor
- fuerza y durabilidad.
- Juegos de
principales_ventajas | <ul> <li>5 en 1. Copas diseñadas para los 5 tipos de<br />tornillos más comunes.</li> <li>Calidad ZEBRA.</li> <li>Larga vida útil y resistencia.</li> <li>Fácil organización y almacenamiento.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">N° piezas</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Medidas</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Juego de copas<br />1/4’’</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5, 5.5, 6, 7, 8,<br />9, 10, 11, 12,<br />13, 14 mm<br />+ Adaptador<br />3/8” - 1/4”</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">07131130</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">13</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Juego de copas<br />3/8</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">8, 9, 10, 11,<br />12, 13, 14, 15,<br />16, 17, 18, 19<br />mm<br />+ Adaptador<br />3/8” - 1/2”</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">07131230</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">14</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Juego de copas<br />1/2’’</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">10, 11, 12, 13,<br />14, 15, 16, 17,<br />18, 19, 20, 21,<br />22, 24 mm</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">07121340</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 07131130
SET COPAS 1/4
$288,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M6-24TLG
$854,351REF: 4627-990-6
Añadir al carrito