No hay productos en el carrito.
Juego de 5 unidades de fresas especializadas para el
procesamiento de metales no ferrosos blandos, como el aluminio y las aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
No se pudo obtener el video del producto.
Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Material a procesar | Metal no ferroso |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de dientes | ALU |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Bruñido |
Diámetro del vástago | 6 mm |
principales_ventajas | <ul> <li>Alto volumen de arranque de virutas</li> <li>Geometría de corte optimizada</li> <li>Buen funcionamiento incluso a altas velocidades</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Art. No.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Juego de fresas Aluminio 5 pcs</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0616 800 000</td> </tr> </tbody> </table> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Clasificación<br />DIN</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Ø de la<br />cabeza</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Largo de<br />la cabeza</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Ø del<br />eje</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Largo<br />tota</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Superficie</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">Art. No.</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">ZYAS</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 12.5%; height: 75px; text-align: center;" rowspan="5">6</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 12.5%; height: 75px; text-align: center;" rowspan="5">BARE</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">0616001411</td> <td style="width: 12.5%; height: 75px; text-align: center;" rowspan="5">1</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">ZYAS</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">65</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">0616001441</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">RBF</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">0616004411</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">RBF</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">65</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">0616004441</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">WRC</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">65</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">0616002441</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0616800000
SET FRESAS P. ALU 5 PCS
$1,022,245
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladora recta
MOTORTOOL ELECTRICO 110V WSD27CE
$1,173,000El precio original era: $1,173,000.$499,900El precio actual es: $499,900.REF: 0702651110
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170002
Añadir al carrito - Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683REF: 0937-004-820
Añadir al carrito