No hay productos en el carrito.
Silicona acética, monocomponente de cura ácida, para sellado
en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos
y materiales que no sean sensibles a la oxidación.
- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros. - Aislamiento y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores. - Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos
- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo. - Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C
y 50% de humedad relativa del aire. - Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar.
restricciones_uso | No es recomendado para:
| ||||||||||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||||||||||
contenido | 280 ml | ||||||||||||||||||||||||||
modo_de_uso |
| ||||||||||||||||||||||||||
seguridad_manipulacion |
| ||||||||||||||||||||||||||
condiciones_almacenamiento |
| ||||||||||||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
$21,931 El precio original era: $21,931.$8,399El precio actual es: $8,399.
Ahorras: $13,532
Unidades disponibles (13385)
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta elasticidad y ba | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Silicona acética, monocomponente de cura ácida, para sellado
en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos
y materiales que no sean sensibles a la oxidación.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
ANILLO PRES DE SEGUR DE ACO FOSF D 6
$4,079Unidades disponibles
REF: 0438-46
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC HSS GOLDBLACK MANGO TRIAN 7.9MM
$38,117Unidades disponibles
REF: 0627-790
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
JUEGO MUELAS ABRASIVAS DIN 69170
$494,171Unidades disponibles
REF: 0680-10
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE DE 5 AMPERIOS STANDAR NARANJA
$509Unidades disponibles
REF: 0731-005
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-AKT APACHE RTR 180
$135,829Unidades disponibles
REF: 6500801
Añadir al carrito - Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 44
$391,036Unidades disponibles
REF: 1899732440
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L40MM
$714Unidades disponibles
REF: 0475-4-40
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80
$3,035Unidades disponibles
REF: 0857010980
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR POZIDRIV DE 1X80
$33,829Unidades disponibles
REF: 5751-233-1
Añadir al carrito
$21,931 El precio original era: $21,931.$8,399El precio actual es: $8,399.
Ahorras: $13,532
Unidades disponibles (13385)
Reseñas
Aún no hay reseñas.