No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- CUERPO DEL TAPABOCA: Compuesto de 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de filtro antibacterial y 3 Pliegues para mayor cobertura facial.
- ELÁSTICO DE SUJECIÓN: Cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener
en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. - SOPORTE NASAL: Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.
- Capa externa e interna: SMS gramaje 35gsm.
- Capa intermedia: FILTRO 35 MK ANTIBACTERIAL gramaje 30gsm.
- Tapabocas termosellado.
- El SMS es un material totalmente antiestático.
- No se enmohece
- Estabilizador UV
- Filtración de Bacterias: Al ser esta tela impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo
de infecciones.
modo_de_uso | <p><ul> <li>Este producto es de uso personal, industrial, médico, odontológico, quirúrgico, laboratorios y<br />profesionales de la belleza.</li> </ul></p> |
datos_tecnicos | <p><ul> <li>Las prendas confeccionadas con SMS son una barrera microbiana, pues la propia tela es capaz de<br />bloquear efectivamente los gérmenes patógenos de los fluidos por su propiedad hidrofóbica, siendo su<br />eficiencia mayor al 99%. SMS FILTRO ANTIBACTERIAL SMS</li> <li>El SMS es un material con una gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongación, con<br />lo que se garantiza la movilidad sin riesgos, con un Peso de 10 - 70 gr/metro².</li> <li>El SMS es hipoalergénico, suave al tacto y permeable al aire.</li> <li>Filtración de Bacterias: Al ser esta tela impermeable, se evita el contacto de la piel en las intervenciones<br />quirúrgicas con cualquier tipo de fluidos contaminantes, por lo cual ofrece una excelente barrera contra<br />el riesgo de infecciones.</li> <li>FILTRO 35 MK ANTIBACTERIAL: Composición</li> <li>Poliéster 100% Peso: 30 g /m2 con Base en Norma ICONTEC 2598</li> <li>Espesor: 0.17 mm con Base en Norma ICONTEC 2599</li> <li>Resistencia a la tensión Seco: 18.0 Lb Base en Norma ICONTEC 2600</li> <li>Resistencia a la tensión Húmedo: 16.0 Lb Base en Norma ICONTEC 2600</li> <li>Capacidad de retención Liquida: 300% según COLTEJER 0856</li> <li>Tipo de tejido: Ligado Quimico</li> <li>Acabado: Antibacteria</li> </ul></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899110001-N
TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS CAJAX50
$223,189
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 2 1KG
$195,499El precio original era: $195,499.$99,899El precio actual es: $99,899.REF: 3890-200-205
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$7,141REF: 0470-516-312
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM
$35,530El precio original era: $35,530.$12,900El precio actual es: $12,900.REF: 0715380043
Añadir al carrito