Protector auditivo de tipo copa para protección del sistema auditivo.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protección del sistema auditivo contra niveles de presión sonora
de 25 dB.
- Auricular en forma de copa, fabricado en material termoplástico.
- Copas rígidas revestidas con espuma y bordes con almohadillas
plásticas sólidas que garantizan un buen aislamiento. - Diadema ajustable en forma de arco, inyectado en plástico
flexible, con regulación. - Tamaño universal.
- Probado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008- método
B. Método de oído real. - Acorde a la norma EN352.
- Nivel de protección a ruido: 25 dB.
principales_ventajas | <ul> <li>Almohadillas de sellado suaves y de gran<br />comodidad.</li> <li>Amplio espacio en el interior del auricular<br />que reduce la sudoración y la acumulación de<br />calor.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Ajuste la altura de las copas de manera confortable y que<br />calcen perfectamente cubriendo los oídos.</li> <li>Retire el exceso de cabello entre las copas y los oídos.</li> <li>Evite la interferencia de objetos como patillas y elásticos de la<br />mascarilla. Con un pequeño movimiento, Asegúrese de que el<br />sellado sea el adecuado.</li> <li>Asegúrese también del correcto posicionamiento del equipo.</li> <li>Debe ser utilizado en posición vertical, proporcionando de esta<br />manera un mejor aislamiento.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899300362
TAPAOIDOS COPA ROJO
$56,942
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito -
Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683REF: 0937-004-820
Añadir al carrito -
-
-
Destornilladores
CONJUNTO DE LLAVES TORX EN “L” (TX9-40)-8TLG ZEBRA
$339,829REF: 0715-37-100
Añadir al carrito -
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 7/32 L 2 1/2
$3,593REF: 0470-732-212
Añadir al carrito -
-