No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores.
No se pudo obtener el video del producto.
- Instalaciones eléctricas / mantenimiento en general.
- Ramo automotriz e industrial.
Utilizado para cables de:
- 0,5 a 6,0 mm² - Terminal de estaño con traba.
- 0,5 a 4,0 mm² - Terminal de estaño.
- 4,0 a 10,0 mm² - Terminal ojal.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-521-7
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M5
$784
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M4 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M8 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERMNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 OJO M10 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M10 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE C 16/18 2.8X0.8MM
$1,104REF: 0558-992-3
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito - Grapa de panel interior
CLIP REVEST PUERTA Q5/FOCUS/FIESTA/GOLF/JETTA
$5,950REF: 0501101662
Añadir al carrito