No hay productos en el carrito.
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC, ESTAÑO CALIBRE 18/20 2,1 mm (1-2.5 mm²)
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0558-990-6
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR AISL HEMB AMARI C 10/12 6.3 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA CALIBRE 10/12 6,3 x 0,8 mm (4-6 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PVC AZUL HEMB 14/16 5MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC AZUL HEMBRA REDONDO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC, ESTAÑO CALIBRE 18/20 2,1 mm (1-2.5 mm²)
Sé el primero en opinar sobre "TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829Unidades disponibles
REF: 0715-42-01
Añadir al carrito - Dispositivos de elevación
GATO DE BOTELLA 30t
$1,359,830Unidades disponibles
REF: 071554_432
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.9×13-5/32X1/2
$206Unidades disponibles
REF: 0134-39-13
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL ZEBRA ANTIDSLIZ PLANO 5.5MM
$76,329Unidades disponibles
REF: 0613-421-055
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X30 CLASE 4.8 GRADO 2
$461Unidades disponibles
REF: 0048-5-30
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603Unidades disponibles
REF: 0903000914
Añadir al carrito - Lubricantes y desoxidantes
PASTA DE ALU ANTIADHERENTE AL 1100 100GR
$90,395Unidades disponibles
REF: 0893-110-1
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
MINI DISC ABRAS NYL NEGRO D75MM
$84,143Unidades disponibles
REF: 0673-22-75
Añadir al carrito
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.