No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0089-8-25
TORN CON. .
$1,119
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 36MM 12V 5W
$2,294Unidades disponibles
REF: 0720-171-1
Añadir al carrito - Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
SPRAY DE MANTEN ACO INOX 400ML
$67,830Unidades disponibles
REF: 0893-121
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 150
$2,321Unidades disponibles
REF: 0577150150
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835Unidades disponibles
REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 115MM PRO HD
$39,047Unidades disponibles
REF: 0668115223
Añadir al carrito - Adh. para fijar tornillos y cojinetes
TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA 50G
$61,030Unidades disponibles
REF: 0893270126
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE MAXI DE 20 AMPERIOS AMARILLO
$6,715Unidades disponibles
REF: 0731-301-20
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L30MM
$679Unidades disponibles
REF: 0475-4-30
Añadir al carrito
TORN CON. .
$1,119
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.