No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 250.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0123135025
TORN LAM AVELL PH ZN 6X1 3,5X25MM
$48
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 5/32X1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 11/64X1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 11/64X5/8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 3/16X1 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 8X3/4 4,2X19MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 8X1 4,2X25MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 8X1 1/2 4,2X38MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 4,8X25MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 1/4 4,8X32MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 1/2 4,8X38MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 3/4 4,8X45MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito - Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PULVERIZADORA BOQUILLA LARGA
$146,676REF: 0891105101
Añadir al carrito - Grapa de chapa
TUERCA RAP 5×11.4×17.5 P.GOLPE/BARRO VW/AUDI TODOS
$4,760REF: 0500900393
Añadir al carrito