No hay productos en el carrito.
Bloqueador de roscas anaeróbico de curado rápido, de alta
resistencia y resistencia a altas temperaturas para sellar y
bloquear espárragos, tuercas, tornillos, pernos y accesorios.
No se pudo obtener el video del producto.
- Trabajo pesado de bloqueo de roscas, como pernos utilizados
en transmisión, equipos de construcción o conjuntos de vías
férreas, etc. - Armado de motores y ensambles en general.
- Trabajos en carrocería de autos, motos o vehículos pesados.
- Altamente resistente al calor, vibraciones, agua, gases, aceites,
hidrocarburos y muchos productos químicos. - Ideal para aplicaciones donde la temperatura oscila hasta
200°C. - Evita el aflojamiento y la fuga de los sujetadores roscados.
- Bloquea y sella juntas roscadas: tuercas, tornillos y espárragos
principales_ventajas | <ul> <li>Alta resistencia.</li> <li>Resistencia a alta temperatura.</li> <li>Fácil de aplicar.</li> <li>Relleno de holguras hasta 0,15 mm.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Limpie y desengrase la pieza donde se va a utilizar.</li> <li>Aplique el producto en una de las dos partes.</li> <li>Ajustar y roscar las piezas para rellenar los espacios.</li> <li>Dejar secar antes de ejercer algún tipo de presión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 089327015
TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA 15 ML
$25,328
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$249,900El precio original era: $249,900.$204,899El precio actual es: $204,899.REF: 0613-630-40
Añadir al carrito - a batería
TALAD PERCUTOR A BTRY 18V 2AH BRUSHLES
$3,213,000El precio original era: $3,213,000.$1,499,900El precio actual es: $1,499,900.REF: 0702311000
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400
$2,856REF: 08570108400
Añadir al carrito