No hay productos en el carrito.
Tronzadora eléctrica para operaciones de corte de metal para
disco de 14? y 2400 W.
disco de 14? y 2400 W.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para cortar materiales metálicos principalmente, permite realizar
cortes rectos y en ángulo sobre perfiles, tubos, varillas, etc.
- Motor Monofásico
- Potente 2400 W
- Precisa en sus cortes
- Robusta estructura
- Empuñadura ergonómica para un trabajo cómodo y fácil
- Ángulo de corte de 0-45º
- Guarda para protección de chispa
- Tope con prensa de profundidad ajustable.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla<br />guardada en su embalaje original protegida del sol, del<br />calor y la humedad.</li> <li>Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla guardada en su embalaje original protegida del sol, del calor y la humedad.</li> </ul> |
fb_product_item_id | 6428445860588579 |
incluye | <ul> <li>Tronzadora eléctrica</li> <li>Guarda de protección.</li> <li>Disco abrasivo.</li> <li>Llave para cambiar el disco.</li> <li>Tope de corte 0° - 45°</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Motor Monofásico 110V/2400 W</li> <li>Potente</li> <li>Empuñadura ergonómica</li> <li>Ángulo de corte de 0-45º</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar la herramienta si el cable eléctrico está dañado.</li> <li>Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico.</li> <li>Nunca utilizar la herramienta para debastar.</li> <li>Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron<br />diseñados para su uso.</li> <li>Nunca utilizar discos dañados.</li> <li>Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento.</li> <li>Nunca utilizar discos de corte que necesiten refrigeración de<br />agua.</li> <li>Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua.</li> <li>Nunca utilizar sin protección.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilizar guantes adecuados para ejecutar trabajos<br />donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos.</li> <li>Asegurar la herramienta con ambas manos al ejecutar<br />operaciones de corte.</li> <li>Mantener la guarda de protección bien fijada en la<br />herramienta.</li> <li>Siempre utilizar EPP�s adecuados al trabajo realizado.</li> <li>Mantener a las personas alejadas del lugar de trabajo.</li> <li>Siempre que otra persona entre a su lugar de trabajo,<br />debe utilizar Epp�s.</li> <li>Mantener la herramienta y sus aberturas siempre limpias.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Motor</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">110 V - 50 / 60 Hz _Monofásico Kw</td> </tr> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 50%; height: 10px;">Potencia absorbida en carga</td> <td style="width: 50%; height: 10px;">2400 W</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Giros en vacío</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">4000 min -1</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Dimensión del disco</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">Ø355x3.0x25.4 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Peso</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">17 Kg</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Capacidad de corte a 90º perfil<br />y macizo</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">120x130 .</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">-circular</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">Ø 130 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">-rectangular</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">120 x 130 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Capacidad de corte a 45º perfil<br />y macizo</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">140 x 140 .</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">-circular</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">ø130 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">-rectangular</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">120 x 140 mm</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702510110
TRONZAD ELECTR CORTE METL 14IN 2400W
$2,872,999
Categorías: eléctrica, eléctricas, Ingletadora, Ingletadora de metal, Máquinas eléctricas, Sierras, tronzadora
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GAFAS DE SOLDADOR FORNAX DIN5
$215,367REF: 0984502250
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 8 MMX1.55 MM FORD NDGR6
$2,889REF: 0469-090-115
Añadir al carrito - Manguito de plástico permeable
TAMIZ DE PLA FIJACION 16X85MM WIT PE-500
$3,700REF: 090344_164
Añadir al carrito