No hay productos en el carrito.
VALVULA ACOPLE RAPIDO 3/8" HEMBRA - BRONCE LATON
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>La conexión tarda sólo unos segundos.</li> <li>Para uso universal.</li> <li>Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.</li> <li>Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.</li> <li>Se puede utilizar junto con los pezones de acero.</li> <li>Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.</li> <li>Gracias a un mayor diametro interior permite menores perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas con menores perdidas de energia.</li> <li>Presión de trabajo: 0 - 70 bar.</li> <li>Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699-103-8
VALV ACOPLE RAPIDO 3/8 HMBRA BRONC LATON
$89,143
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | VALV ACOPLE RAPIDO 3/8IN HEMBRA ACO Un acoplamiento de latón reduce la presión disponible para herramientas neumáticas en alrededor de 1,02 kgf/cm², mientras que el diseño de acero con una mejor tecnología de la válvula reduce con sólo 0,1 kgf/cm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 HMBRA BRONC LATON La conexión tarda sólo unos segundos. Para uso universal. Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON VALVULA ACOPLE RAPIDO 1/4″ MACHO – BRONCE LATON | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829REF: 0714-42-05
Añadir al carrito