No hay productos en el carrito.
Tienda
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
- Abrazaderas de fijac. tubos con correas
- Abrazaderas de fijación y tubos correas
- Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
- Abrazaderas de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- Abrazaderas de manguera
- ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
- Accesorios automoción
- Electricidad del vehículo
- Terminales para cables
- aislados
- Terminal a presión
- aislado
- Adhesivos
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Unión de cojinete química
- Fijador de rodamientos de alta resistencia NSF
- Adhesivos estructurales
- Adhesivo estructural
- Adhesivo estructural
- BOND+SEAL POWER
- Adhesivo estructural PU 40
- Espray adhesivo
- Espray adhesivo
- Pegamentos rápidos
- Pegamento rápido
- Pegamento rápido Economic Basic
- Alicates
- tenazas y pinzas
- Alicates de corte
- Alicates de corte reforzados
- Alicates de corte reforzados
- DIN ISO 5749
- Alicates especiales
- Alicates para arandelas de seguridad
- DIN 5254
- arandelas de seguridad para eje
- forma A
- forma B
- DIN 5256
- arand. seg. p/orificios perfor.
- forma D
- Crimpadora
- Prensaterminales/pelacables Qi 60
- Prensaterminales/pelacables Qu 25
- Tenazas de apertura múltiple
- Llave inglesa tipo pico de loro
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates de punta fina
- Alicates de punta fina ZEBRA DIN ISO 5745
- Alicates universales
- Alicates universales
- ALICAT COMBI CR-L7ZO
- Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
- Alicates universales DIN ISO 5746
- Alicates universales reforzados
- Alicates universales reforzados DIN ISO 5746
- Herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
- Mordaza de presión
- MORDAZA MULTIUSO
- MORDAZA MULTIUSO
- Amoladoras y pulidoras
- Abrasivos
- accesorio
- Adaptador de espuma
- esponja para lijar
- Adaptador de espuma
- Plato de soporte de gancho y bucle
- Plato multiag. para lijar c. sop. gancho y bucle
- Bandas de lija
- Banda de lija
- tejido
- LIJA DE BANDA -CLTH-ZC
- Bloque de lijar
- Cepillo milhojas
- Rodillo láminas grano abras. cerám. y tela esmeril
- Discos abrasivos/flores
- Disco abrasivo
- cerámica
- Disco de lija
- cerámico
- otros
- vellón de nailon
- Disco de desbaste de láminas de vellón
- Disco de fibra vulcanizada
- Disco de fibra vulcanizada
- corindón normal
- Fibrodisco mini
- Disco de papel de lija
- seco
- Disco de acabado
- Disco de papel de lija GOLD 6 orificios
- DISCO GOLD VELCRO
- Discos laminados
- Disco de amolado de láminas
- DISCO FLAP PARA VIDRIO 115MM
- Disco laminado de desbaste
- corindón
- Red Line
- Láminas
- Arco de papel de lija
- húmedo
- Papel de lija impermeable
- carburo de silicio
- Lijado manual
- Esponja de lijado
- Esponja de lijado
- Puntas abrasivas
- Punta abrasiva
- Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa
- surtido/set
- Surtido de puntas abrasivas
- Rodillos/anillos abrasivos
- Rodillo abrasivo de láminas
- Rodillo de lija laminado
- Ruedas de desbaste
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste FIRE CUT
- Sistemas de pulido
- Esponja de pulir
- Boina de pulir de superficie estriada
- Anclajes para pared hueca
- Taco de plástico
- pared hueca
- Taco para pared hueca
- plástico
- Taco para pared hueca
- plástico
- otros
- Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
- Tacos metálicos
- pared hueca
- Taco para pared hueca
- metal
- Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom.
- Arandelas
- Arandelas planas
- Arandela
- DIN 125
- acero inoxidable A2
- 140 HV
- común
- DIN 125 acero 140 HV cincado
- Arandela ala ancha
- DIN 522 acero cincado
- Atornillador de pistola
- neumático
- Avellanadores
- escariadores
- desbarbadores
- Avellanador cónico
- Avellanador cónico
- HSCo
- Avellanador cónico HSCo
- anillo verde
- Brocas y cinceles
- Brocas
- metal
- Broca escalonada
- espiral
- Broca escalonada helicoidal HSS Performance
- común
- Broca helicoidal
- metal
- Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- 118 grados
- Broca pulgadas
- surtido/set
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
- Caja de brocas espirales HSS tipo RN
- 19 piezas
- piedra
- Broca de percusión Plus
- Broca de percusión Plus Red Line
- Broca multiusos
- Broca de percusión Plus Duo-S Vario
- Broca para taladro percutor
- BROCA HORMIGON CILINDRICA
- BROCA HORMIGON SDS
- Cajas/maletines/bolsas de herramientas
- Cajas/maletines de herramientas
- Caja de herramientas
- Caja de herramientas
- profesional
- Cepillos
- Cepillos
- radiales angulares
- Cepillo tipo taza
- radial angular
- Cepillo tipo taza de acero trenzado
- taladros eléctricos
- Cepillo de centrifugado
- taladro eléct.
- Disco de alambre centrífugo
- taladro
- otros
- Cepillo eje redondo
- taladro eléctrico
- Cepillo circular con mango
- Cepillo para superf.
- taladro eléctrico
- Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado
- Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu.
- Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado
- Cintas adhesivas
- Cinta adhesiva
- aislamiento
- Cinta aislante
- eléctrica
- Cinta aislante
- eléctrica
- PVC
- PVC
- normal
- Cinta adhesivas
- cobertura
- Cinta de enmascarar de crepé
- CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m
- Cintas adhesivas
- montaje
- Cinta de fijación
- doble cara
- Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
- Cinturones
- correas
- cadenas
- anclajes
- Dispositivos de aseguramiento de cargas
- Cantonera de protección
- Perfil de protección de esquinas
- tipo soporte
- Cinturón de amarre de carraca
- Correa de sujeción de trinquete
- Conexiones de cable eléctrico
- Conexiones crimpadas
- Terminal de crimpado para cable
- aislado
- Terminal crimp. p. cable aislado
- forma anillo
- Construcción de puertas y ventanas
- Montaje de puertas y ventanas
- Almohadilla de aire inflable
- Almohadilla de aire inflable Amo Bag
- Discos de corte
- Discos de corte unidos
- Disco de corte
- unido
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
- Disco de corte para acero inox. FIRE CUT
- Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
- Mandril de sujeción
- disco de corte
- Mandril sujeción para disco de corte y desbaste
- Discos de diamante
- Discos de diamante
- Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
- Disco de diamante de construcción segmentado
- Disco de diamante GOLD Turbo
- Electricidad del vehículo
- Bombillas
- vehículo
- 6 V/12 V
- Bombilla con base de cristal
- vehículo
- Bombilla de cristal
- vehículo
- estándar
- Bombilla con base de metal
- vehículo
- Bombilla con base de metal
- vehículos
- otros
- Bombilla con base de plástico
- vehículo
- Bombilla base plástico
- vehículo
- luz instrumentos
- Bombilla de sofito
- vehículo
- Bombilla de sofito
- vehículos
- estándar
- Lámpara de sofito
- vehículo
- otros
- Bombilla halógena
- vehículo
- Bombilla halógena
- vehículo
- Basic
- estándar
- otros
- Bombilla halógena motocicleta
- Fusibles
- vehículo
- Fusible de enchufe plano
- Fusible de enchufe plano ATO Economic
- Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic
- Portafusibles p. fusibles enchufe plano
- Portafusibles p. fusibles planos fijación cable
- Sistemas eléctricos baterías
- vehículos
- Terminal de batería
- vehículo
- Pinza para polos de batería
- Terminales para cables
- aislados
- Terminal a presión
- aislado
- Conector a presión
- incluido conector de lengüeta
- Terminal a presión completamente aislado c. nailon
- Terminal de presión
- aislado
- otros
- sin aislamiento
- Terminal a presión
- no aislado
- Terminal de presión
- Terminales para cables
- sin aislamiento
- Terminal cilíndrico macho
- no aislado
- Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
- Terminal de lengüeta
- no aislado
- Terminal de lengüeta
- Terminal de pala circular
- no aislado
- Terminal de pala circular
- no aislado
- Elementos de estanqueidad
- Anillos de estanqueidad
- Anillo sellador
- aluminio
- DIN 7603 aluminio
- forma A
- Junta tórica
- ISO 3601-1 NBR 70 métrico
- ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas
- O'RING NITRILO VERDE
- Junta tórica de cobre
- DIN 7603 cobre
- forma A
- DIN 7603 masilla de cobre sin amianto
- forma C
- Listones de sellado
- Cordón de sellado
- Burlete redondo NBR 70
- Elementos de máquina
- generales
- Boquillas de engrase
- Boquilla de lubricación cónica
- DIN 71412
- acero cincado
- forma A
- Allen
- DIN 71412 acero cincado forma A Allen pulgadas
- Muelles
- Muelle de compresión
- DIN 2095
- acero cincado
- Pasadores/casquillos de fijación
- Pasador de sujeción/manguito de sujeción
- ISO 8752
- acero común
- Elementos de seguridad
- Arandela de seguridad
- Arandela de seguridad S/VS
- Banda elástica de acero plano
- tipo S
- Arandelas de bloqueo dentadas
- Arandela dentada
- dentado exterior
- DIN 6798 acero cincado AZ
- Arandelas de bloqueo elásticas
- Arandela elástica de seguridad
- DIN 137
- acero revest. cinc aplic. mecán.
- forma B
- Arandelas de seguridad para orificios
- Arandela de seguridad para orificio
- Acero resorte
- DIN 472
- fosfat. y aceit.
- tipo J
- Elementos de fijación para ejes
- Arandela de seguridad
- corrugada
- DIN 471
- acero inoxidable 1.4122
- común
- forma A
- DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A
- eje
- DIN 6799
- acero fosfatado
- Dispositivo de bloqueo SL
- Dispositivo de bloqueo SL
- acero fosfatado
- Pasadores de aletas
- Pasador partido
- ISO/WN 1234 acero cincado
- Elementos de unión
- otros
- Pasadores articulados y pasadores en R
- Pasador articulado
- Acero cincado bicromatado
- Pasador en R
- Acero cincado con bucle simple
- surtidos
- Surtidos de elementos de sellado
- Junta tórica
- surtido
- Junta tórica
- métrica
- 330 piezas
- Sysko
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Dispositivos de elevación
- vehículo
- Gato de carretilla
- GATO CAIMAN DOBLE BOMBA 3t
- Gato elevador
- CJTO. PORTO POWER 10t
- GATO DE BOTELLA 30t
- Equipamiento de taller
- Cajas
- Bomba pulverizadora
- Pulverizador de presión impreso
- sin relleno
- Trapos y esponjas de limpieza
- TELA LIMPIEZA
- TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE
- Equipos de protección personal
- Cascos protectores
- Gorra antigolpes
- Gorra antigolpes con orificios de ventilación
- Gafas protectoras/protección facial
- Casco para soldar
- Casco para soldar ELITE
- Gafas de seguridad
- Gafas de seguridad Askella
- GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
- Lentes de seguridad anti-impactos
- Gafas de visión completa
- Gafas de visión completa
- Andromeda
- Pantalla de protección facial
- Pantalla de protección facial Basic
- Guantes de protección
- Guante de protección
- desechable
- Guantes desechables de nitrilo
- negros 6.8
- Guantes desechables de nitrilo Grip
- naranja
- Guante de protección contra cortes
- Guante protec. anticort. Tigerflex W-230 niv. C
- Guante protección
- sustancias químicas
- Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
- tejido revestimiento
- Guante de protección
- nitrilo
- AquaStop
- Guante de protección de nitrilo
- Tigerflex Plus
- Protección auditiva
- Auriculares de protección
- TAPAOIDOS COPA ROJO
- Protección respiratoria
- Máscara
- MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DESECHABLE DE 3 CAPAS
- Mascarilla respiratoria desechable
- CARETA PROTECTORA BASICA
- MASCARILLA DESECHABLE FFP2 FM GIMA
- TAPABOCAS KN95
- Ropas de protección
- Ropas de protección
- desechables
- Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6
- OVEROL IMPERMEABLE
- OVEROL TYVEK 70GRAMOS
- TRAJE MICROMAX COOL SUIT
- Escobas
- cepillos y mangos
- Cepillos
- Cepillo de alambre
- Cepillo de alambre
- CEPILLO METL ACO 260X140mmM
- Extractor
- Extractor exterior
- Extractor universal
- EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES
- Extractores giratorios
- Extractores
- interior
- Extractor de tornillos
- Extractor de tornillos
- Fijac. componentes de construc. ligeros
- Taco de plástico
- mat. const. ligeros
- Taco de plástico placa de yeso laminado
- Taco para paredes prefabricadas W-GS
- Fijaciones de tacos
- Tacos de plástico
- Taco multiusos
- plástico
- Taco multiusos de plástico
- Shark
- sin collarín
- Taco multiusos de plástico W-S
- Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar
- Fresado
- Fresas
- metal
- Fresa de puntos de soldadura
- Fresa de puntos de soldadura HSCo para Vario Drill
- Puntas fresadoras
- Punta fresadora universal
- de HSS
- Punta fresadora
- Punta fresadora
- Fresa de metal duro con dientes MX
- Surtido de puntas fresadoras
- Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
- Fresas de carburo den. MX
- 5 pzs Syska
- Gama de destornilladores
- Destornilladores
- Destornillador
- cabeza hexagonal
- Destornillador para hexágono externo
- Phillips
- Destornillador PH con mango ergonómico
- Destornillador PH de punta redonda corta
- Destornillador PH de varilla redonda
- plano
- Destornillador plano de varilla cilíndrica
- Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
- Pozidriv
- Destornillador
- Pozidriv
- TX
- Destornillador TX
- mango en T
- Destornillador con mango en T
- hex. int.
- Destornillador punta later.
- hex. int.
- mango en T
- Punta de destornillador de 1/4 pulg.
- Screwdriver 1/4 inch
- speed
- surtidos
- Destornillador
- mecán. prec.
- surtido
- Set destornill. preci. planos /PH 7 p. Black Point
- surtido
- Destornillador de carraca con mango en T
- Destornillador de carraca mini
- Llave Allen
- surtido
- Set de llaves Allen deslizantes TX
- Set llaves Allen desliz.
- cortas
- 7 pz.
- Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola
- Set llaves Allen deslizantes 10 piezas
- en pulg.
- Llave Allen
- Llave Allen
- hexágono interior
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Llave Allen
- hexágono interior
- pulgadas
- hexágono interior con cabeza de bola
- LLAVE HEXAGONAL ALLEN
- LLV HEX ALLN 1
- 5mm
- Herramienta especial para coches
- Herramientas para chasis de coches
- Herramienta
- manguito de transmisión
- Embudo de montaje
- Tenaza para abrazadera guardapolvos
- Herramientas para frenos de coches
- Comprobador de líquido de frenos
- elect.
- Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1
- Herramientas para motores de coches
- Herramienta de inyectores
- surtido/set
- Maquina de inyectores
- Herramienta de pistones
- Flejes de sujeción de segmentos
- Herramienta de válvulas
- surtido/juego
- KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS
- Herramienta para bujías
- COPA LARGA PARA BUJIA 14MM
- COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
- Herramientas ajuste de motor
- set
- SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
- Llave para filtro de aceite
- CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS
- Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503)
- Herramientas para ruedas de coches
- Alicates contrapesos equilibrado ruedas
- Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso
- Herramienta para válvulas
- neumáticos
- Herramienta de montaje de acoples de válvula
- HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1
- Inflador de neumáticos
- INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
- Inflador Calibrador recargable
- Herramientas de aplicación
- Espátulas
- Espátula japonesa
- Espátula japonesa con banda elástica de acero
- Herramientas de corte
- Cizalla
- Cizalla
- Cizalla ZEBRA
- Cortadores
- Cortadores de vidrio
- Cortador de vidrio
- Cuchillas
- Cúter
- BISTURI ROJO 9MM
- Cúter con mango de dos componentes (2C) y guía
- Herramientas de fijación
- Abrazaderas
- Sargento
- PRENSA TIPO C
- Sargento fundición maleable con tapas de protec.
- Herramientas de impacto
- Granete
- Granete
- manual
- Granete
- Puntero DIN 7250
- Martillos
- MARTILLO CARPINTERIA
- MARTLL UÑA CARP MANGO MAD
- Martillos de goma
- Mazo de caucho de tipo A
- Punzones
- Punzón para pasadores
- surtido/set
- Punzón
- surtido
- 6 piezas
- Herramientas de medición
- Herramienta de medición de longitud
- Metro de bolsillo
- FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
- Medidores
- Medidor de perfiles
- Medidor de perfiles
- MEDIDORES DE PRESIÓN
- MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
- MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
- Pies de rey
- Medidor de profundidad
- Medidor de profundidad digital pequeño
- PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS
- Herramientas manuales
- Herramientas para cincelar
- Sierras de mano/hojas de sierra
- Hoja de sierra para sierra de arco
- Llave de tubo
- Llave de tubo
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Herramientas para carrocería
- Herramientas de reparación de ventanas
- Conjunto extractor de lunas
- accesorios
- Alambre de corte de acero inoxidable
- CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184
- CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES
- Empuñadura de extracción para cortar alambre
- HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE
- HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE
- Ventosa de sujeción
- reparación ventanas
- Ventosa con dos cabezales rígidos
- Ventosa con un cabezal
- Sistema de desabollado
- Sist. desabollado
- técn. soldad.
- acces.
- Alambre ondulado
- Electrodo estrella p/sistema extrac. abolladuras
- Sistema desabollado
- sis. adhesivo
- acc.
- Adapt. ovalado/rígido para extractor abolladuras
- Adaptador forma barril para extractor abolladuras
- Herramientas para cincelar
- Eliminadores de rebabas
- Soporte de cuchilla
- eliminador rebabas
- Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
- Limas de mano
- Lima de taller
- surtido
- Set de limas para taller
- Rascadores
- Rascador
- accesorios
- Hoja de recambio de plástico
- surtido/set
- Set de rascador y cuchilla
- 27
- Rascador universal
- MINI RASPADOR
- Rascador universal
- plástico
- Sierras de mano/hojas de sierra
- Hoja de sierra para sierra de arco
- Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS
- Sierra para metales
- Marco para sierra
- Instalación de saneamiento/HVAC
- Selladores
- saneamiento
- Cinta selladora roscas PTFE
- saneamiento
- Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
- Instrumentos de medición
- Instrumentos de medición
- eléctr.
- var.
- Comprobador de circuito
- eléctrico
- Comprobador de circuitos Inlámbrico
- Comprobador de tensión
- eléctrico
- PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V)
- Multímetro
- digital
- MULTIMETRO DGT TRMS6000 –IP40-1000V
- temperatura
- Termómetro
- infrarrojos
- TERMOMETRO CK-T1503
- Termómetro de láser infrarrojo
- KFZ/NFZ Herramientas de inspección
- Inspection tools f. cars/comm. vehicles
- Elevador magnético
- Elevador magnético
- Extensión
- Extensión giratoria 1/2 pulg.
- Lámparas de trabajo
- baterias
- cargadores
- Luces para el lugar de trabajo
- Lámpara portátil a batería
- LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE
- LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB
- Llave de tubo
- Carracas de 1/2 pulg.
- Carraca de palanca
- 1/2 pulg.
- Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca
- Llave de vaso
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- 1/4 pulgadas
- Llave de vaso de 1/4 pulgadas
- CONJ DE COPA 1/4"
- surtido
- Llave de vaso
- 1/2 pulg.
- surtido/set
- Set copas Redstripe 1/2 22 pcs
- 1/4 pulg.
- surtido
- Surtido de llaves de vaso 1/4 pulg.
- 5 estr.
- 7 p.
- Surtido/set de herramientas
- variadas
- Surtido de herramientas 66 piezas
- Llave de vaso de mano
- accesorios
- Adaptador de puntas
- Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido
- Conector
- llave de vaso
- Adaptador 3/4 pulgada
- Llave de vaso con mango en T
- Maneral con mango en T 1/2 pulg.
- Llaves de vaso
- máquina
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.
- Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
- 3/4 pulgadas
- Llave de vaso de impacto
- 3/4 pulg.
- Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta
- surtido
- Llave vaso imp.
- 1/2 pulg.
- surt./set
- Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada
- 3 piezas
- 3/4 pulg.
- surt./set
- Set vasos de impacto 3/4 pulg.
- TX larga
- 4 pz.
- Llaves
- Llave de boca fija
- Llave de boca fija
- ajustable
- Llave abierta
- ajustable
- Llave de doble boca abierta
- Llave de dos bocas
- escalonada
- Llave de doble boca abierta ISO 1085
- Llave estrella de dos bocas
- Llave estrella de dos bocas
- métrica
- Set de llaves estrella de dos bocas acodadas
- Llaves combinadas
- Llave combinada
- acodada
- Llave combinada
- pulgadas
- Llave combinada corta
- Llaves de carraca
- Llave estrella de dos bocas de carraca
- Llave de carraca doble
- 4 en 1
- Lubricantes y desoxidantes
- Aceites lubricantes
- Espray deslizante
- Espray lubricante y para mantenimiento
- Espray para cilindros de cierre
- Spray para cilindros de cerradura
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Antioxidante y desoxidante
- Eliminador de óxido
- Rost Off Gold
- Grasa lubricante
- GRASA DIELECTRICA
- GRASA DIELECTRICA
- Grasa multiusos
- Grasa multiusos I
- Grasa multiusos II
- Grasa multiusos III
- Lubricante adhesivo
- Lubricante adhesivo
- HHS 2000
- HHS Drylube
- HHS Lube
- Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS
- Herramientas de aplicación de lubricante
- Pistola de grasa de palanca manual
- Engrasadora manual de palanca
- Lubricantes
- químicos
- Lubricante para madera
- Lubricante de carpintería
- Lubricantes de uso alimentario
- Lubricante
- uso alimentario
- Lubricante
- uso alimentario
- otros
- Lubricantes en seco
- Espray de lubricante seco
- Lubricante seco en espray de PTFE
- Pastas lubricantes y esprays
- Pasta y espray de cobre
- Pasta de cobre CU 800
- Producción de lubricantes
- Aceite de corte
- Aceite de corte en espray
- Agente de desmoldeo
- PROTEC PARA MOLDES
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Eliminadores de óxido
- Limpiadores químicos universales
- Desoxidante
- Limpiador universal
- DESOXIDANTE BIODEGRADABLE
- Machos de roscar
- Accesorios para machos de roscar
- Soporte de herramientas macho de roscar
- Soporte para herramientas c. carraca
- modelo corto
- Machos manuales
- Macho de roscar manual
- surtido
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
- Set de machos manuales HSS DIN 352
- 3 unidades
- Soporte
- terraja de roscar
- Portaterrajas DIN 225
- Gira terraja
- Terrajas para roscar
- Terraja de roscar
- Terraja roscada HSS DIN 13-1
- Máquinas a batería
- Radial angular
- a batería
- Radial angular
- a batería
- Amoladora angular a batería WEP2024B
- Taladros y destornilladores
- a batería
- Pistola/Atornillador de impacto
- a batería
- Pistola de impacto a batería BIW 18BL
- Taladro atornillador percutor
- a batería
- Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
- Máquinas eléctricas
- Máquinas lijadoras y pulidoras
- eléctr.
- Acc.
- lijadoras + pulidoras
- eléctrica
- ADAP PARA PULIDORA HEMBRA
- Amoladora recta
- eléctrica
- Amoladora recta
- motortool
- Pulidora
- eléctrica
- Polichadora
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Radiales angulares
- eléctricas
- Radial angular
- eléctrica
- 115 mm
- Amoladora electrica 115
- Taladros
- eléctricos
- Taladro
- eléctrico
- Taladro
- Máquinas neumáticas
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Fresadora
- neumática
- Fresadora neumática angular
- Fresadora recta
- neumática
- otros
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Máquinas de corte
- neumáticas
- Tijera
- neumática
- Tijera de impacto neumatica
- Pistola de impacto
- neumática
- Pistola de impacto neumática
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Pistolas de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- otros
- Pistola de soplado de aluminio
- Remachadoras
- neumática
- Remachadora
- neumática
- Remachadora neumática
- POP
- Unidad de tuercas remachables
- neumática
- Sierras
- neumáticas
- Caladora
- neumática
- Sierra neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- neumático
- Taladro neumático
- 10
- Procesamiento de material
- Amoladoras y pulidoras
- Discos abrasivos/flores
- Disco de fibra vulcanizada
- Procesamiento de materiales
- Amoladoras y pulidoras
- Amoladoras y pulidoras
- Lijado manual
- Lijado manual
- Esponja de lijado
- Esponja de lijado
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Limpiad. metal y productos de mantenim.
- Limpiador para acero inoxidable
- Limpiador potente de acero inoxidable
- Productos de mantenimiento a. inoxidable
- Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
- Limpiadores de construcción y domésticos
- Difusor de fragancia
- Ambientador
- otros
- Limpiador para taller
- Limpiador de taller BMF
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Eliminador de etiquetas
- Limpiador industrial
- Limpiador de montaje
- Desengrasante industrial
- Limpiador de motor
- Lavado de motores
- Limpiadores químicos especiales
- Aglutinante de aceite
- Aglutinante de aceite Road
- Eliminador de grafitis
- Eliminador de grafitis
- uso exterior
- Graffiti-EX
- Eliminador de resina
- Eliminador concentrado de resina
- HEK 5000
- Limpieza de vehículos
- exterior
- Limpiador de ruedas
- LIMPIA RUEDAS Y MOTOR
- interior
- Limpiador para interior de vehículo
- Limpiador de interiores
- Limpiezas y mantenimientos de plásticos
- Limpiador de plástico EDV
- Limpiador de pantallas LCD/TFT
- Producto de mantenimiento del plástico
- REVITALIZADOR DE PLASTICO
- Productos de limpieza de vidrio
- Limpiacristales
- Limpiador y desengrasante de parabrisas
- verano
- Limpiacristales
- limp. ultrarrá.
- cartón expositor
- Productos para pulido
- Pulimento
- Pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus
- Pulimento abrasivo 3-in-1
- P - one step
- Pulimento para aluminio
- PULIMENTO PASO 2
- PULIMENTO PASO 3
- Pulverizadores de silicona
- Espray de silicona
- universal
- EEEEspray de silicona
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
- Promociones Semanales
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Barniz
- apertura
- accesorios
- Filtro
- Filtro para pintura
- Recipiente para mezclar barniz
- Vaso para mezcla de pintura o barniz
- Espátulas y masillas
- Masilla con endurecedor
- MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG
- MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO
- ACABADO
- Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
- Pistola de pulverización
- Pistola de pulverización
- others
- Pistola pulverización pintura
- acc.
- Pistola de pulverización de pintura
- acces.
- otros
- Láminas protectoras
- Lámina protectora de pintura
- Film protector de pintura Mask Plus
- Productos de protección contra corrosión
- Convertidor de óxido
- Convertidor de óxido
- Material anticorrosivo
- PROTEC SUPERFÍCIE 5L
- Protección contra la corrosión
- cinc
- Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000
- Productos de protección para bajos
- Protector para bajos
- Protector para bajos
- Pulverizador de pintura
- Pintura en espray
- acero inoxidable
- Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect
- color
- Pintura espray
- color previa solicit.
- alta temp.
- texturizada
- Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST
- Selladores
- Barniz para trabajo de sellado
- Sellador de pintura 2 en 1
- Protección para ventanas
- Protección para ventanas antiniebla
- Protección para la piel
- Productos de limpieza corporal
- Limpiador de manos
- Limpiador de manos
- N-Plus
- bolsa rellenable
- N-Plus tubo
- Puntas y accesorios
- Adaptador de puntas
- Adapt. puntas
- portabrocas cambio rápido
- Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado
- una mano
- fino
- Puntas
- Punta
- de cuadrado triple
- Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm
- hexágono interior
- Broca de hexágono interior de 10 mm
- Phillips
- Broca PH C 6
- 3 (1/4) WIP
- Punta PH 10 mm
- ranurada
- Punta plana C 6.3 (1/4)
- tipo AW
- Broca AW C 6
- 3 (1/4) WIP
- TX
- Broca TX 10 mm
- Broca TX C 6
- 3 (1/4) WIP
- Punta TX con orificio de 10 mm
- Puntas de impacto
- Punta de impacto
- Phillips
- Punta de impacto PH 5/16 pulg.
- Surtidos de puntas
- Surtido de puntas mixtas
- JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
- WURTH UNIVERSAL BITSET
- WURTH UNIVERSAL BITSET
- Químicos
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Productos de protección para bajos
- Productos de protección para bajos
- Protector para bajos
- Protector para bajos
- Químicos para construcción
- Aditivos para construcción
- Acelerador de ajuste
- Acelerador de fraguado
- otros
- Espumas PUR
- Espuma de montaje
- 1 pieza
- ESPUMA DE POLIURETANO CON CANULA
- ESPUMA POLIURETANO PSTOL
- Selladores
- juntas a tope para construc.
- Sellador acrílico parqué y laminados
- SELLANTE PARA MARCOS
- Sellador de silicona
- neutro
- Silicona neutra
- juntas de expans. edificios
- Sellador acrílico externo
- Acrílico para pintor
- Químicos para mantenimiento
- Aditivos químicos
- Aditivo limpiador
- sis. inyec. p. espray
- Limpiador de inyectores de gasolina
- Aditivo para aceite de motor
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
- Aditivo para diésel
- ANTIHUMOS DIESEL
- Limpiador de inyectores
- Tratamiento para diésel AR
- Aditivo para limpieza del motor
- LIMPIA PARA MOTORES ADITIVO
- Limpiador de carburador
- Limpiador carburadores y válv. mariposa CARBO OFF
- Limpiador de admisión aire y válvula de mariposa
- Limpiador de sistemas
- vehículo
- LIMPIA DE RADIADOR
- Limpiador de Radiador
- Limpiador del sistema de gasolina para automóviles
- Refrigerante anticongelante
- REFREGE CONCN 10-90
- REFREGE CONCN 50/50
- Refrigerante anticongelante
- otros
- Producto detector de fisuras
- Producto detector de fisuras
- REVELADOR
- Productos eléctricos
- productos químicos
- Barniz para protección de contacto
- Espray para contactos SL
- Grasa para bornes de batería
- Protector para bornes de batería
- Productos para frenos
- químicos
- Líquido de frenos
- Líquido de frenos DOT 4
- Recambios/piezas para vehículos
- Escapes
- vehículos
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- Pasta de montaje del escape
- Tuerca de escape
- Tuerca ranurada de escape DIN 14441
- Limpiaparabrisas
- vehículos
- Limpiaparabrisas
- coche
- Escobillas limpiaparabrisas coche estándar
- Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi
- Piezas de montaje
- vehículos
- Grapa de chapa
- Grapa de chapa
- Grapa de panel interior
- Grapa para revestimiento interior
- tipo 3
- Remache de plástico sin pasador
- Remache de plástico sin pasador
- tipo 3
- Piezas de tren de rodaje
- vehículos
- Manguito de transmisión
- surtido/set
- kit arrastre motos
- Ruedas
- vehículos
- Contrapeso para coche
- Contrap. equil. punz.
- veh.
- llan. ace. lac. ace.
- llan. alu. lac. ace.
- Contrapeso adhesivo de acero para vehículos
- Remachadoras
- Remachadoras
- Alicates de remachado manual
- Alicates remachado manual para remache ciego plás.
- REMACHAD MAN BASIC 2
- 4 A 4
- 8mm
- REMACHAD MAN PREM 2
- 4 A 4
- 8mm
- Remachadora ZEBRA de cuello largo
- Remachadora de palanca
- REMACHAD MAN TIPO TIJERA 2
- 4 A 6
- 4mm
- REMACHADORA MANUAL 3.2
- 4.0
- 4.8
- 6.0
- 6.4
- Remachadoras de tuercas
- Remachadora de palanca para tuercas
- Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido
- Remaches
- Remaches ciegos
- Remache ciego
- cabeza redonda grande
- REMACH POP
- REMACH POP BLANCO
- Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero
- REMACHE POP BLANCO
- Remch. ciego grn. cbz. plana alu. anod./ace. cinc.
- Remache ciego de garras suaves
- Remache ciego garras bland. cbz. pl. alu./ac. cnc.
- Tuercas remachables
- Tuerca remach.
- cab. redond.
- eje mol.
- TRCA REMACHAB BICROM
- Tuerca remachable
- avellanada dentada
- Acero inoxidable A2
- cabeza avellanada
- cabeza redonda
- Tuerca remachable de cabeza plana
- acero cincado
- Reparación de roscas
- Insertos de rosca de cable
- Inserto roscado de cable Insert Coil
- Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
- Macho roscar/for. ros. ins. bobina cable
- Macho de roscar HSSG
- tipo D
- Selladores
- Accesorios de selladores
- Chorro de cordón elevado
- sellador
- Boquilla guía
- Juntas de carrocerías
- Sellador para carrocerías
- Sellador para carrocerías PU 50
- Selladores
- herramientas de aplicación
- Pistola de cartuchos manual
- Pistola manual para cartuchos Basic
- Pistola de cartuchos manual para bolsa
- PSTOL PARA SALCH
- reformas
- Masilla
- alta temperatura
- Masilla de sellado
- cemento ignífugo 1000
- Sellador de silicona de alta temperatura
- Sellador de silicona
- alta temperatura
- Sellador para superficies
- Sellador de bridas
- resistencia alta
- Sierras
- Coronas y sierras cilíndricas
- CORONA PERFORADA
- CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT
- CORONA PERFORADORA PARA INOX
- Corona perforadora HSS
- Corona pulgadas
- Sierra cilíndrica
- Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed
- Soporte
- orificio y sierra cilíndrica
- Espiga A2
- Hojas de sierras circulares
- Hoja de sierra circular
- madera
- Hoja de sierra para paneles
- Sistema de etiquetado
- Marcador y bolígrafos
- CRAYOLAS PARA LLANTAS
- CRAYOLAS PARA LLANTAS
- Sistemas de aire comprimido
- Conectores aire comprimido
- Acoplamiento rápido
- aire comprimido
- Acoplamiento rápido
- rosca interior universal
- Acoplamiento rápido FT para aire comprimido
- Racor rápido con rosca int.
- serie 2000
- Articulación giratoria
- aire comprimido
- Racor de articulación giratoria aire comprim. 360°
- Boquilla
- aire comprimido
- Boquilla
- rosca exterior
- aire comprimido
- rosca interior
- latón
- Boquilla con rosca exterior
- serie 2000
- Manguito enchufable
- aire comprimido
- Espiga para aire comprimido
- Mangueras aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- simple
- Tratamiento aire comprimido
- Lubricador de niebla
- aire comprimido
- Mini lubricador neumáticas con rosca macho
- Unidad de mantenimiento
- aire comprimido
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- Sistemas de almacenamiento
- Sistemas de estanterías
- Estante para piezas pequeñas
- Estante para piezas pequeñas
- otros
- Sistemas de anclaje químico
- Accesorios de sistemas de inyección
- Pistola de aplicación
- APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO
- Redecillas
- Manguito de plástico permeable
- TAMIZ DE PLA FIJACIÓN
- Sistemas de montaje para marcos
- Anclajes metálicos para marcos
- Tornillo distanciador de montaje
- marcos
- Amo III
- acero cincado tipo 1 AW 30
- Sistemas tendido de cables eléctricos
- Bridas y accesorios de cables
- Brida
- lengüeta de plástico
- Brida con lengüeta de plástico
- lengüeta metálica
- Bridas con lengüeta metálica
- Stock de bridas
- Soporte para bridas
- vacío
- Pasacables
- Pasamuros
- Pasamuros
- doble brida
- Soldadura
- Dispositivo para soldar
- Equipo de soldadura MIG
- Equipo MIG200
- Equipo de soldadura MIG/MAG
- accesorio
- MIG/MAG hose pack ML 25 AK
- Equipo de soldadura TIG
- accesorios
- ANTORCHA TIG DNSE 3/8" 3M P/ 5952984140
- Inversor de electrodo de soldadura
- Inverter de electrodo de soldadura WIS140
- masillas de soldadura
- Electrodos de varilla
- Electrodo de varilla
- Welding electrode AWS A5.1 308L
- Welding electrode AWS A5.1 E6013
- Productos químicos de soldadura
- Solución de limpieza
- soldadura
- Pasta de limpieza para acero inoxidable
- SOMOS WURTH
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- Portaherramientas
- Disco magnético
- Disco magnético
- Surtidos de herramientas
- Surtidos VDE
- Alicates y destornillador VDE
- surtido
- Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs
- Juego llaves aisladas 7 pcs
- Tornillos autorroscantes/autoperforantes
- Tor. + accesorios
- construcción fachadas
- Tor. autoperf.
- cab. hex. brida
- fachada
- Tornillo autorros.
- fach.
- Pias.
- arandela sellado
- Tornillos perforantes
- Tornillos autoperforantes
- cab. alomada
- Pias
- acero cinc.
- cabeza avellanada gota sebo H
- Tornillos roscantes
- Tor. rosca chapa
- cab. avell. gota sebo
- DIN 7983 acero cincado H
- forma C con punta
- Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida
- Delta Seal
- acero
- negro
- cabeza alomada H
- Tornillo rosca chapa
- cabeza alomada
- DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F
- cabeza avellanada
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2" 5.5X38MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/4" 5.5X32MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 3/4" 5.5X45MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X2" 5.5X50MM
- cabeza hexagonal
- DIN 7976 acero cincado
- forma C con punta
- Tornillos métricos/imperiales
- Tapones de cierre
- Tapón de cierre
- cabeza hexagonal
- DIN 7604 acero cincado forma A
- Tornillos
- cabeza avellanada
- Tor.
- cab. avellanada
- hendidura en cruz
- DIN 965
- acero inoxidable A2
- común H
- DIN 965 acero 4.8 galvanizado
- Tornillo
- hexágono interno avellanado
- DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano
- cabeza cilíndrica
- Tornillo
- cab. cilíndrica con hex. int.
- ISO 4762/DIN 912
- acero 8.8
- común
- acero inoxidable A2
- común
- cabeza cilíndrica con ranura
- DIN 84 acero 4.8 cincado
- cabeza hexagonal
- Tornillo
- cabeza hex. con rosca completa
- ISO 4017 acero 8.8 cincado
- cabeza hexagonal embridada
- DIN 6921
- acero 8.8 cincado
- Tornillos prisioneros
- Espárrago
- DIN 939
- acero común 8
- 8
- Tornillos para madera
- Tornillos
- construc. ventanas y montaje
- Tor. autop.
- cab. fr. avel.
- const. ven.
- Tor. autop. avellanante Febo plus cabzl. fres.
- H
- Tornillos para placa de yeso
- Tornillo ráp. Quick-drive
- rosca doble
- Acero
- fosfatado
- rosca doble H
- Tuercas
- Tuercas de engarce
- Tuerca de encastre
- Tuerca de encastre galvanizada con punta impacto
- Tuercas de jaula
- Tuerca de jaula
- W-0381 acero cincado
- Tuercas de seguridad dentadas/Ripp
- Tuerca de seguridad dentada
- Similar DIN 6923
- ac. cinc. bicr. 8
- dientes bloq.
- Tuercas hexagonales
- Tuerca hex.
- autobloqueo
- perfil bajo
- DIN 985 acero I6I / I8I cincado
- Tuerca hexagonal
- DIN 934
- acero I10I
- cincado
- acero inoxidable común A2
- DIN 934 acero I6I / I8I cincado
- Zapatos de trabajo
- Calzado de trabajo
- Calzado profesional
- BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
- ZAPATO SEGUR CHAMPION
- Zapatos de seguridad
- Botas de seguridad
- S1
- BOTA DE SEGR CAFE DAMA
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
- S3
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
- Calzado de seguridad de corte bajo
- S1
- Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck