No hay productos en el carrito.
Tienda
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
- terminales
- fusibles
- etc.)
- Accesorios automoción
- aislado
- aislados
- Electricidad del vehículo
- Terminal a presión
- Terminales para cables
- Accesorios automoción
- 6 V/12 V
- aislado
- aislados
- Basic
- Bombilla base plástico
- Bombilla con base de cristal
- Bombilla con base de metal
- Bombilla con base de plástico
- Bombilla de cristal
- Bombilla de sofito
- Bombilla halógena
- Bombilla halógena motocicleta
- Bombillas
- camión
- Climatización para vehículos
- coche
- Conector a presión
- Contrap. equil. punz.
- Contrapeso adhesivo de acero para vehículos
- Contrapeso para coche
- Disp. det. fugas
- Economic
- Electricidad del vehículo
- Escapes
- Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium
- Escobillas limpiaparabrisas coche estándar
- Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi
- estándar
- Fusible de enchufe plano
- Fusible de enchufe plano ATO Economic
- Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas
- Fusible de enchufe plano Maxi
- Fusible de enchufe plano mini
- Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic
- Fusibles
- Grapa de chapa
- Grapa de panel interior
- Grapa para revestimiento interior
- incluido conector de lengüeta
- kit arrastre motos
- Lámpara de sofito
- Limpiaparabrisas
- llan. ace. lac. ace.
- llan. alu. lac. ace.
- luz instrumentos
- Manguito de transmisión
- MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- no aislado
- otros
- Pasta de montaje del escape
- Piezas de montaje
- Piezas de tren de rodaje
- Recambios/piezas para vehículos
- Remache de plástico sin pasador
- Ruedas
- set
- sin aisl.
- sin aislamiento
- surtido
- surtido/set
- t. bandera
- tecn. A/A
- Tecnología de climatización
- Terminal a pres.
- Terminal a presión
- Terminal a presión completamente aislado c. nailon
- Terminal angular a presión
- Terminal cilíndrico macho
- Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
- Terminal de lengüeta
- Terminal de pala circular
- Terminal de presión
- Terminales para cables
- tipo 3
- Tuerca de escape
- Tuerca ranurada de escape DIN 14441
- veh.
- vehículo
- vehículos
- Anclajes
- Accesorios de sistemas de inyección
- acero cincado tipo 1 AW 30
- Amo III
- Anclajes metálicos para marcos
- Anclajes para pared hueca
- APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO
- cabeza hexagonal
- Fijac. componentes de construc. ligeros
- Fijaciones de tacos
- Manguito de plástico permeable
- marcos
- mat. const. ligeros
- metal
- otros
- pared hueca
- Pistola de aplicación
- plástico
- PSTOL PARA WIT-PE500 585
- Redecillas
- Shark
- sin collarín
- Sistemas de anclaje químico
- Sistemas de montaje para marcos
- Taco de plástico
- Taco de plástico placa de yeso laminado
- Taco metálico reforzado
- Taco multiusos
- Taco multiusos de plástico
- Taco multiusos de plástico W-S
- Taco para pared hueca
- Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom.
- Taco para paredes prefabricadas W-GS
- Tacos de plástico
- Tacos metálicos
- TAMIZ DE PLA FIJACIÓN
- Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar
- Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
- tipo S aran. gr. ac. galv.
- Tornillo distanciador de montaje
- Tornillo hormigón W-BS
- Tornillo para horm.
- Tornillo para hormigón fisurado
- Atornillador de pistola
- neumático
- Atornillador pistola neumático 1/4
- Taladro reversible neumático 1/2
- Taladro reversible neumático 3/8
- Equipamiento de taller
- Acoplamiento rápido
- Acoplamiento rápido FT para aire comprimido
- aire comprimido
- anclajes
- baterias
- Bomba pulverizadora
- Boquilla
- Boquilla con rosca exterior
- cadenas
- Caja de herramientas
- Cajas
- Cajas/maletines de herramientas
- Cajas/maletines/bolsas de herramientas
- Cantonera de protección
- cargadores
- Carro de taller
- Carro de taller ECO
- Carros de taller
- Cinturón de amarre de carraca
- Cinturones
- Colector de residuos de aceite
- Conectores aire comprimido
- Correa de sujeción de trinquete
- correas
- CRAYOLAS PARA LLANTAS
- Disco magnético
- Dispositivos de aseguramiento de cargas
- Dispositivos de elevación
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Equipamiento de taller
- Equipos de extracción de residuos
- Espiga para aire comprimido
- estándar
- Estante para piezas pequeñas
- EXTRACTOR ACEITE MANUAL/NEUMATICO 15L
- GATO CAIMAN DOBLE BOMBA 3t
- GATO DE BOTELLA 30t
- Gato de carretilla
- Gato de elevación hidráulico
- Gato elevador
- homologación VBG-8
- LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE
- Lámpara portátil a batería
- LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB
- LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
- Lámparas de trabajo
- latón
- Lubricador de niebla
- Luces para el lugar de trabajo
- Manguera de aire comprimido
- Mangueras aire comprimido
- Manguito enchufable
- Marcador y bolígrafos
- Mini lubricador neumáticas con rosca macho
- otros
- Paño de limpieza
- Perfil de protección de esquinas
- Portaherramientas
- profesional
- Pulverizador de presión impreso
- rosca exterior
- rosca interior
- rosca interior universal
- serie 2000
- simple
- sin relleno
- Sistema de etiquetado
- Sistemas de aire comprimido
- Sistemas de almacenamiento
- Sistemas de estanterías
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE
- TELA LIMPIEZA
- tipo soporte
- Trapos y esponjas de limpieza
- Tratamiento aire comprimido
- Unidad de mantenimiento
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- vehículo
- Vehículos de equipo manip. de líquidos
- Wurth Wipe
- Equipos de medición
- 1 /4 pulg.
- 1/2 pulg.
- 3/8 pulg.
- AdBlue
- batería
- cabeza fina
- carraca
- carraca pasante
- Comprobador de anticongelante
- Comprobador de anticongelante para refrigerante
- Comprobador de circuito
- Comprobador de circuitos Inlámbrico
- Comprobador de tensión
- Comprobador visual anticongelante
- eléctr.
- eléctrico
- Endoscopio
- Endoscopio inalámbrico
- Escuadra de precisión
- Escuadras
- especiales
- FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
- Herramienta de medición de longitud
- Herramientas de medición
- Imán angular
- infrarrojos
- Inst. medición/comprobadores
- Instrumentos de medición
- Lámpara de pruebas automática
- Llave dinam.
- Llave dinam. pasante
- Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina
- Llave dinamométr. de carraca
- Llave dinamométrica
- Medición de par
- Medidor de perfiles
- MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
- Medidor de profundidad
- Medidor de profundidad digital pequeño
- MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
- Medidores
- MEDIDORES DE PRESIÓN
- Metro de bolsillo
- Pies de rey
- PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V)
- PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS
- temperatura
- Termómetro
- TERMOMETRO CK-T1503
- Termómetro de láser infrarrojo
- Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
- var.
- Herramientas manuales
- 1 pulg.
- 1 pulgada
- 1/2 pulg.
- 1/4 + 1/2 pulg.
- 1/4 pulg.
- 1/4 pulgadas
- 27
- 3 (1/4) WIP
- 3 piezas
- 3/4 pulg.
- 3/4 pulgadas
- 3/8 pulgadas
- 4 A 4
- 4 pz.
- 5mm
- 6 piezas
- 7 pz.
- 8 piezas
- 8mm
- 9 pz.
- Abrazaderas
- acc.
- acces.
- accesorios
- acodada
- Adapt. ovalado/rígido para extractor abolladuras
- Adapt. puntas
- Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado
- Adaptador 3/4 pulgada
- Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido
- Adaptador de puntas
- Adaptador forma barril para extractor abolladuras
- ajustable
- Alambre de corte de acero inoxidable
- ALICAT COMBI CR-L7ZO
- Alicate universal aislado 8"
- Alicates
- Alicates abrazadera manguera
- Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
- Alicates con abrazadera de muelle
- Alicates contrapesos equilibrado ruedas
- Alicates de boca plana
- Alicates de corte
- Alicates de corte reforzados
- Alicates de punta fina
- Alicates de remachado manual
- Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso
- Alicates especiales
- Alicates para arandelas de seguridad
- Alicates planos DIN ISO 5745
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates remachado manual para remache ciego plás.
- Alicates universales
- Alicates universales DIN ISO 5746
- Alicates universales reforzados
- Alicates universales reforzados DIN ISO 5746
- Alicates universales VDE
- Alicates y destornillador VDE
- arand. seg. p/orificios perfor.
- arandelas de seguridad para eje
- BISTURI ROJO 9MM
- brake line ass./set
- Broca AW C 6
- Broca de hexágono interior de 10 mm
- Broca PH C 6
- Broca TX 10 mm
- Broca TX C 6
- cabeza hexagonal
- CAJA DE HERRTAS 66PCS
- Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca
- Carraca de palanca
- Carracas de 1/2 pulg.
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Cepillo de alambre
- Cepillo de mano
- CEPILLO METL ACO 260X140mmM
- Cepillos
- cepillos y mangos
- CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE
- Comprobador de líquido de frenos
- Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1
- Conector
- CONJ COPAS RATCHET 1/4"
- CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA
- CONJ DE COPA 1/4"
- CONJ DE COPA 3/8"
- CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2"
- CONJ DE LLVS ACODADAS
- CONJ DTORN T RL TORX HEX
- CONJ RATCHET Y COPAS 1/4"
- CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS
- Conjunto de extractores de tornillos
- Conjunto extractor de lunas
- conjunto/juego de conductos de freno
- COPA LARGA PARA BUJIA 14MM
- COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
- Cortador de vidrio
- Cortadores
- Cortadores de vidrio
- cortas
- Crimpadora
- Cuchillas
- CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184
- CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES
- Cúter
- Cúter de seguridad
- Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes
- de cuadrado triple
- Destornillador
- Destornillador de carraca con mango en T
- Destornillador de carraca mini
- Destornillador para hexágono externo
- Destornillador PH con mango ergonómico
- Destornillador PH de punta redonda corta
- Destornillador PH de varilla redonda
- Destornillador plano de varilla cilíndrica
- Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
- Destornillador TX
- Destornilladores
- DIN 5254
- DIN 5256
- DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor.
- DIN ISO 5749
- Double flaring tool
- elect.
- Electrodo estrella p/sistema extrac. abolladuras
- Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
- eliminador rebabas
- Eliminadores de rebabas
- Embudo de montaje
- Empuñadura de extracción para cortar alambre
- en pulg.
- escalonada
- Escobas
- Espátula japonesa
- Espátula japonesa con banda elástica de acero
- Espátulas
- estraza
- Extensión
- Extensión giratoria 1/2 pulg.
- externo
- Extractor
- Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503)
- Extractor de tornillos
- Extractor exterior
- EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA
- Extractor universal
- EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES
- Extractores
- Extractores giratorios
- fino
- Flejes de sujeción de segmentos
- forma A
- forma B
- forma C
- forma D
- Gama de destornilladores
- general
- Granete
- Herram. especial para veh. comerciales
- Herram. para frenos de veh. comerciales
- Herramienta
- Herramienta de abocardado doble
- Herramienta de inyectores
- Herramienta de montaje de acoples de válvula
- Herramienta de pistones
- Herramienta de válvulas
- Herramienta especial para coches
- Herramienta para bujías
- Herramienta para válvulas
- HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1
- Herramientas ajuste de motor
- Herramientas de aplicación
- Herramientas de corte
- Herramientas de fijación
- Herramientas de impacto
- Herramientas de reparación de ventanas
- Herramientas manuales
- Herramientas para carrocería
- Herramientas para chasis de coches
- Herramientas para cincelar
- Herramientas para frenos de coches
- Herramientas para motores de coches
- Herramientas para radiadores de coches
- Herramientas para ruedas de coches
- HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE
- HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE
- hex
- hexágono interior
- hexágono interior con cabeza de bola
- Hoja de recambio de plástico
- Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS
- Hoja de sierra para sierra de arco
- INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
- Inflador Calibrador recargable
- Inflador de neumáticos
- Inspection tools f. cars/comm. vehicles
- interior
- JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
- Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs
- Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs
- Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs
- JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST.
- JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Juego llaves aisladas 7 pcs
- KFZ/NFZ Herramientas de inspección
- KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS
- KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA
- Lima de taller
- Limas de mano
- Llave abierta
- Llave Allen
- Llave combinada
- Llave combinada corta
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave de boca fija
- Llave de doble boca abierta
- Llave de doble boca abierta ISO 1085
- Llave de dos bocas
- Llave de tubo
- Llave de vaso
- Llave de vaso con mango en T
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/4 pulgadas
- Llave de vaso de 3/8 pulgadas
- Llave de vaso de impacto
- Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga
- llave de vaso de impacto de 1 pulgadas
- Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
- Llave de vaso de mano
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg.
- Llave estrella de dos bocas
- LLAVE HEXAGONAL ALLEN
- Llave inglesa tipo pico de loro
- Llave para filtro de aceite
- Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta
- Llave vaso extract. espiral
- Llave vaso imp.
- Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
- Llaves
- Llaves combinadas
- Llaves de vaso
- LLV HEX ALLN 1
- Maneral con mango en T 1/2 pulg.
- mango de dos componentes
- mango en T
- manguito de transmisión
- manual
- máquina
- Maquina de inyectores
- MARTILLO CARPINTERIA
- Martillos
- MARTLL UÑA CARP MANGO MAD
- mecán. prec.
- met
- métrica
- MINI RASPADOR
- Mordaza de presión
- MORDAZA MULTIUSO
- multidiente
- neumáticos
- Phillips
- plano
- plástico
- portabrocas cambio rápido
- Pozidriv
- PRENSA TIPO C
- Prensaterminales/pelacables Qi 60
- PROBADOR FUGAS
- PROBADOR FUGAS DE RADIADOR
- pulg./punta
- pulgadas
- Punta
- Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm
- Punta de impacto
- Punta de impacto PH 5/16 pulg.
- Punta PH 10 mm
- Punta plana C 6.3 (1/4)
- Punta TX con orificio de 10 mm
- Puntas
- Puntas de impacto
- Puntas y accesorios
- ranurada
- Rascador
- Rascador universal
- Rascadores
- RASPADOR MULTIPRO
- refriger.
- REMACHAD MAN BASIC 2
- REMACHAD MAN PREM 2
- Remachadora de palanca para tuercas
- Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido
- Remachadora Tipo T
- Remachadoras
- Remachadoras de tuercas
- REMVDR DE BROCHES
- reparación ventanas
- Restablecedor de frenos
- Sargento
- Sargento fundición maleable con tapas de protec.
- set
- SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
- SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS
- Set copas Redstripe 1/2 22 pcs
- Set copas Redstripe 1/4in + 1/2in 72 pcs
- Set de destornilladores VDE planos/estrella PH
- Set de limas para taller
- Set de llaves Allen cabeza bola hex. deslz.
- Set de llaves Allen plegables TX
- Set de llaves estrella de dos bocas acodadas
- SET DE MARTILLOS
- Set de rascador y cuchilla
- Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada
- Set destornill. preci. planos /PH 7 p. Black Point
- SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
- Set llaves Allen desliz.
- Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola
- Set llaves Allen deslizantes 10 piezas
- Set vasos de impacto 3/4 pulg.
- Sierra de arco de metal ligero y manejable
- Sierra para metales
- Sierras de mano/hojas de sierra
- sis. adhesivo
- Sist. desabollado
- Sistema de desabollado
- Sistema desabollado
- sistemas
- Soporte de cuchilla
- surt./set
- surtido
- Surtido de adaptadores
- Surtido de extractores de tornillos
- Surtido de herramientas
- Surtido de llaves combinadas
- Surtido de puntas mixtas
- Surtido de sistema más equipo
- Surtido llaves vaso multiusos de 1/4 pulg. mini
- surtido VDE
- surtido/juego
- surtido/set
- surtidos
- Surtidos de herramientas
- Surtidos de herramientas de mano
- Surtidos de llaves
- Surtidos de puntas
- Surtidos VDE
- técn. soldad.
- Tenaza para abrazadera guardapolvos
- Tenazas de apertura múltiple
- tenazas y pinzas
- tipo AW
- TX
- TX larga
- una mano
- Ventosa con dos cabezales rígidos
- Ventosa con un cabezal
- Ventosa de sujeción
- Instaladores
- aislado
- Brida
- Brida con lengüeta de plástico
- Bridas y accesorios de cables
- Conexiones crimpadas
- Conexiones de cable eléctrico
- doble brida
- forma anillo
- lengüeta de plástico
- Pasacables
- Pasamuros
- Sistemas tendido de cables eléctricos
- Soporte para bridas
- Stock de bridas
- Terminal crimp. p. cable aislado
- Terminal de crimpado para cable
- vacío
- Mangueras
- acoplam.
- abrazaderas mang.
- Abraz con muelle torque continuo W2
- ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
- Abrazaderas con perno
- Abrazaderas con perno W1
- Abrazaderas de fijac. tubos con correas
- Abrazaderas de fijación y tubos correas
- Abrazaderas de manguera
- Abrazaderas para mangueras
- Máquinas
- 10
- 115 mm
- 13
- a batería
- Acc.
- Accesorio de herramientas a bateria
- Accesorios
- Accesorios para máquina
- ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4"
- ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
- Amoladora electrica 115
- Amoladora recta
- Cabezal para remaches
- Carraca
- Carraca neumática 1/2 pulgadas
- Cautin inalambrico
- Destornilladores
- eléctr.
- eléctrica
- eléctricas
- eléctrico
- eléctricos
- Fresadora
- Fresadora neumática angular
- Fresadora recta
- Ingletadora
- Ingletadora de metal
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Lijadora orbital
- Lijadora rotorbital neumática
- lijadoras + pulidoras
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano
- Llave de impacto neumática DSS 1" Corta
- Llave de impacto neumática DSS 12" C
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- Máquinas a batería
- Máquinas de corte
- Máquinas eléctricas
- Máquinas lijadoras y pulidoras
- Máquinas neumáticas
- motortool
- neumática
- neumáticas
- neumático
- neumáticos
- otros
- Pack de baterias de iones de litio 20v
- Packs de bateria
- Pistola de impacto
- Pistola de impacto a batería BIW 18BL
- Pistola de impacto neumática
- Pistola de soplado
- Pistola de soplado de aluminio
- Pistola/Atornillador de impacto
- Pistolas de soplado
- Pistolas de termofusión
- POP
- Radial angular
- Radial angular neumática
- Radiales angulares
- Remachadora
- Remachadora neumática
- Remachadoras
- Reparador plasticos
- Sierras
- Taladro
- TALADRO ATORNILLADOR BAT.WPB 182 L
- Taladro atornillador percutor
- Taladro neumático
- Taladro rotomartillo
- Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
- Taladros
- Taladros y destornilladores
- Tijera
- Tijera de impacto neumatica
- tronzadora
- Unidad de tuercas remachables
- Materiales de construcción
- Almohadilla de aire inflable
- Almohadilla de aire inflable Amo Bag
- Construcción de puertas y ventanas
- Montaje de puertas y ventanas
- Normalizado
- DIN
- 1050 piezas
- 140 HV
- 8
- ac. cinc. bicr. 8
- acero
- acero 8.8
- acero 8.8 cincado
- acero cinc.
- acero cincado
- Acero cincado bicromatado
- Acero cincado con bucle simple
- acero común
- acero común 8
- acero fosfatado
- acero I10I
- acero inoxidable 1.4122
- acero inoxidable A2
- acero inoxidable común A2
- acero plano 10.9
- Acero resorte
- acero revest. cinc aplic. mecán.
- Allen
- Anillos de estanqueidad
- Arandela
- Arandela ala ancha
- Arandela de seguridad
- Arandela de seguridad para orificio
- Arandela de seguridad S/VS
- Arandela dentada
- Arandela elástica de seguridad
- arandela sellado
- Arandelas
- Arandelas de bloqueo dentadas
- Arandelas de bloqueo elásticas
- Arandelas de seguridad para orificios
- Arandelas planas
- autobloqueo
- avellanada dentada
- Banda elástica de acero plano
- Boquilla de lubricación cónica
- Boquillas de engrase
- Burlete redondo NBR 70
- cab. alomada
- cab. avell. gota sebo
- cab. avellanada
- cab. cilíndrica con hex. int.
- cab. fr. avel.
- cab. hex. brida
- cab. redond.
- cabeza alomada
- cabeza alomada H
- cabeza avellanada
- cabeza avellanada gota sebo H
- cabeza cilíndrica
- cabeza cilíndrica con ranura
- cabeza hex. con rosca completa
- cabeza hexagonal
- cabeza hexagonal embridada
- cabeza redonda
- cabeza redonda grande
- cincado
- común
- común H
- const. ven.
- construc. ventanas y montaje
- construcción fachadas
- Cordón de sellado
- corrugada
- Delta Seal
- dentado exterior
- dientes bloq.
- DIN 125
- DIN 125 acero 140 HV cincado
- DIN 127
- DIN 137
- DIN 471
- DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A
- DIN 472
- DIN 522 acero cincado
- DIN 6798 acero cincado AZ
- DIN 6799
- DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko
- DIN 6921
- DIN 71412
- DIN 71412 acero cincado forma A Allen pulgadas
- DIN 7603 cobre
- DIN 7603 masilla de cobre sin amianto
- DIN 7604 acero cincado forma A
- DIN 7976 acero cincado
- DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F
- DIN 7983 acero cincado H
- DIN 7991/ISO 10642
- DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano
- DIN 84 acero 4.8 cincado
- DIN 934
- DIN 934 acero I6I / I8I cincado
- DIN 939
- DIN 965
- DIN 965 acero 4.8 galvanizado
- DIN 985 acero I6I / I8I cincado
- Dispositivo de bloqueo SL
- eje
- eje mol.
- Elementos de estanqueidad
- Elementos de fijación para ejes
- Elementos de máquina
- Elementos de seguridad
- Elementos de unión
- Espárrago
- fach.
- fachada
- forma A
- forma B
- forma C
- forma C con punta
- fosfat. y aceit.
- fosfatado
- generales
- H
- hendidura en cruz
- hexágono interno avellanado
- Inserto roscado de cable Insert Coil
- Insertos de rosca de cable
- ISO 3601-1 NBR 70 métrico
- ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas
- ISO 4017 acero 8.8 cincado
- ISO 4762/DIN 912
- ISO 8752
- ISO/WN 1234 acero cincado
- Junta tórica
- Junta tórica de cobre
- Listones de sellado
- Macho de roscar HSSG
- Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
- Macho roscar/for. ros. ins. bobina cable
- métrica
- negro
- O'RING NITRILO VERDE
- otros
- Pasador articulado
- Pasador de sujeción/manguito de sujeción
- Pasador en R
- Pasador partido
- Pasadores articulados y pasadores en R
- Pasadores de aletas
- Pasadores/casquillos de fijación
- perfil bajo
- Pias.
- REMACH POP
- REMACH POP BLANCO
- Remache ciego
- Remache ciego de garras suaves
- Remache ciego garras bland. cbz. pl. alu./ac. cnc.
- Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero
- REMACHE POP BLANCO
- Remaches
- Remaches ciegos
- Remch. ciego grn. cbz. plana alu. anod./ace. cinc.
- Reparación de roscas
- rosca doble
- rosca doble H
- Similar DIN 6923
- Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes
- surtido
- surtidos
- Surtidos de elementos de sellado
- Sysko
- Tapón de cierre
- Tapones de cierre
- tipo D
- tipo J
- tipo S
- Tor.
- Tor. + accesorios
- Tor. autop.
- Tor. autop. avellanante Febo plus cabzl. fres.
- Tor. autoperf.
- Tor. rosca chapa
- Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida
- TORN LAM AVELL PH ZN 10X2" 4.8X50MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2" 5.5X38MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/4" 5.5X32MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 3/4" 5.5X45MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X2" 5.5X50MM
- Tornillo
- Tornillo autorros.
- Tornillo ráp. Quick-drive
- Tornillo rosca chapa
- Tornillos
- Tornillos autoperforantes
- Tornillos autorroscantes/autoperforantes
- Tornillos métricos/imperiales
- Tornillos para madera
- Tornillos para placa de yeso
- Tornillos perforantes
- Tornillos prisioneros
- Tornillos roscantes
- TRCA REMACHAB BICROM
- Tuerca de encastre
- Tuerca de encastre galvanizada con punta impacto
- Tuerca de jaula
- Tuerca de seguridad dentada
- Tuerca hex.
- Tuerca hexagonal
- Tuerca remach.
- Tuerca remachable
- Tuerca remachable de cabeza plana
- Tuercas
- Tuercas de engarce
- Tuercas de jaula
- Tuercas de seguridad dentadas/Ripp
- Tuercas hexagonales
- Tuercas remachables
- W-0381 acero cincado
- Otros Químicos
- Limpiador de manos
- Productos de limpieza corporal
- Protección para la piel
- Seguridad y salud
- Procesamiento de materiales
- 118 grados
- 3 unidades
- 5 pzs Syska
- 7 piezas
- Abrasivos
- accesorio
- Accesorios para machos de roscar
- Adaptador de espuma
- alambre de acero corrugado
- almoh. Pulido
- Amoladoras y pulidoras
- anillo verde
- Arco de papel de lija
- Avellanador cónico
- Avellanador cónico HSCo
- Avellanadores
- Banda de lija
- Bandas de lija
- Bloque de lijar
- Boina de pulir de superficie estriada
- Broca de percusión
- Broca de percusión Plus
- Broca de percusión Plus Duo-S Vario
- Broca de percusión Plus Red Line
- Broca escalonada
- Broca escalonada helicoidal HSS Performance
- Broca helicoidal
- Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- BROCA HORMIGON CILINDRICA
- BROCA HORMIGON SDS
- Broca multiusos
- Broca para taladro percutor
- Broca pulgadas
- Brocas
- Brocas y cinceles
- Brocha cilíndrica de acero
- Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
- carburo de silicio
- Cepillo circular con mango
- Cepillo de centrifugado
- Cepillo eje redondo
- Cepillo milhojas
- Cepillo para superf.
- Cepillo redondo
- Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado
- Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu.
- Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado
- Cepillo tipo taza
- Cepillos
- cerámica
- cerámico
- común
- corindón
- corindón normal
- CORONA PERFORADA
- Corona perforadora HSS
- CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT
- CORONA PERFORADORA PARA INOX
- Corona pulgadas
- Coronas y sierras cilíndricas
- de HSS
- desbarbadores
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
- Disco abrasivo
- Disco abrasivo tejido fibra nailon
- Disco de acabado
- Disco de alambre centrífugo
- Disco de amolado de láminas
- disco de corte
- Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste de láminas de vellón
- Disco de desbaste FIRE CUT
- Disco de diamante de construcción segmentado
- Disco de diamante GOLD Turbo
- Disco de fibra vulcanizada
- Disco de lija
- Disco de papel de lija
- Disco de papel de lija GOLD 6 orificios
- DISCO FLAP PARA VIDRIO 115MM
- DISCO GOLD VELCRO
- Disco laminado de desbaste
- Discos abrasivos/flores
- Discos de corte
- Discos de corte unidos
- Discos de diamante
- Discos laminados
- escariadores
- espiral
- Esponja de lijado
- Esponja de pulir
- esponja para lijar
- Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska
- Fresa de metal duro con dientes MX
- Fresa de puntos de soldadura
- Fresa de puntos de soldadura HSCo para Vario Drill
- Fresado
- Fresas
- Fresas de carburo den. MX
- Gira terraja
- Herramientas manuales
- Herramientas para cincelar
- Hoja de sierra circular
- Hoja de sierra para paneles
- Hoja de sierra para sierra de arco
- Hojas de sierras circulares
- HSCo
- húmedo
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
- Láminas
- LIJA DE BANDA -CLTH-ZC
- Lijado manual
- Macho de roscar manual
- Machos de roscar
- Machos manuales
- madera
- Mandril de sujeción
- Mandril sujeción para disco de corte y desbaste
- metal
- Minidisco de vellón de nailon
- modelo corto
- nailon
- otros
- Papel de lija impermeable
- piedra
- Plato de soporte con fijación de gancho y bucle
- Plato de soporte de gancho y bucle
- plato de tela
- Plato multiag. para lijar c. sop. gancho y bucle
- Plato soporte disco lija
- Portaterrajas DIN 225
- Procesamiento de material
- Procesamiento de materiales
- Punta abrasiva
- Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa
- Punta fresadora
- Punta fresadora universal
- Puntas abrasivas
- Puntas fresadoras
- radial angular
- radiales angulares
- Red Line
- Rodillo abrasivo de láminas
- Rodillo de lija laminado
- Rodillo láminas grano abras. cerám. y tela esmeril
- Rodillos/anillos abrasivos
- Ruedas de desbaste
- seco
- set
- Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance
- Set de machos manuales HSS DIN 352
- Sierra cilíndrica
- Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed
- Sierras
- Sierras de mano/hojas de sierra
- Sistemas de pulido
- Soporte
- Soporte de herramientas macho de roscar
- Soporte para herramientas c. carraca
- surtido
- Surtido de puntas abrasivas
- Surtido de puntas fresadoras
- surtido/set
- taladro
- taladro eléct.
- taladro eléctrico
- taladros eléctricos
- tejido
- Terraja de roscar
- Terraja roscada HSS DIN 13-1
- Terrajas para roscar
- unido
- vellón de nailon
- Promoción
- Promociones Mensuales
- Promociones Semanales
- Químicos
- 1 pieza
- 80°
- ACABADO
- acc.
- acces.
- accesorios
- Accesorios de selladores
- Aceite de corte
- Aceite de corte en espray
- Aceites lubricantes
- Acelerador de ajuste
- Acelerador de fraguado
- acero inoxidable
- Acrílico para pintor
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Adhesivo estructural
- Adhesivos
- Adhesivos estructurales
- ADITIVO LIMPIA DE INYEC - LWG 250
- Aditivo limpiador
- Aditivo para diésel
- Aditivos para construcción
- Aditivos químicos
- Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
- Agente de desmoldeo
- aire acondicionado vehículos
- aislamiento
- alta temp.
- alta temperatura
- Ambientador
- ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS
- ANTIHUMOS DIESEL
- Antioxidante y desoxidante
- apertura
- baja resistencia PTFE
- Barniz
- Barniz para trabajo de sellado
- BOND+SEAL POWER
- Boquilla guía
- cemento ignífugo 1000
- Chorro de cordón elevado
- cinc
- Cinta adhesiva
- Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
- Cinta adhesivas
- Cinta aislante
- Cinta aislante altas tensiones
- Cinta de enmascarar
- Cinta de enmascarar de crepé
- Cinta de fijación
- CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m
- Cintas adhesivas
- cobertura
- Cola en espray de alta resistencia Plus
- color
- color previa solicit.
- Compuesto sellador motores silicona RTV 343
- de silicona
- Decapante de juntas y pinturas
- Desengrasante industrial
- DESENGRASANTE UNIVERSAL
- Desinfectantes
- DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE
- Desoxidante
- DESOXIDANTE BIODEGRADABLE
- Detector de fugas
- Difusor de fragancia
- doble cara
- EEEEspray de silicona
- eléctrica
- Eliminador concentrado de resina
- Eliminador de grafitis
- Eliminador de óxido
- Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus
- Eliminador de resina
- Eliminador de sellador
- Eliminadores de óxido
- ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO
- Espátulas y masillas
- Espray adhesivo
- Espray de autoarranque Start-Rapid
- Espray de ayuda al arranque
- Espray de lubricante seco
- Espray de silicona
- Espray deslizante
- Espray lubricante y para mantenimiento
- Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect
- Espray para cable metálico
- Espray para cilindros de cierre
- Espuma de cuidado de neumáticos
- Espuma de montaje
- Espuma para cuidado de neumáticos
- ESPUMA POLIURETANO PSTOL
- Espumas PUR
- exterior
- Fijador de rodamientos de alta resistencia NSF
- Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm
- Fijador de rosca de resistencia media 20Nm
- fusión automática
- Graffiti-EX
- GRASA DIELECTRICA
- Grasa lubricante
- Grasa multiusos
- Grasa multiusos I
- Grasa multiusos II
- Grasa multiusos III
- Grasa multiusos IV
- Grasa para bornes de batería
- HEK 5000
- Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
- herramientas de aplicación
- Herramientas de aplicación de lubricante
- HHS 2000
- interior
- juntas a tope para construc.
- Juntas de carrocerías
- juntas de expans. edificios
- LAVADO EN SECO 500 ML
- LIMPIA DE RADIADOR
- LIMPIA RUEDAS Y MOTOR
- Limpiacristales
- Limpiad. metal y productos de mantenim.
- Limpiador
- Limpiador de admisión aire y válvula de mariposa
- Limpiador de carburador
- Limpiador de contacto
- Limpiador de contactos
- Limpiador de filtro de partículas
- Limpiador de frenos
- Limpiador de interiores
- Limpiador de inyectores
- Limpiador de inyectores de gasolina
- Limpiador de montaje
- Limpiador de ruedas
- Limpiador de sistemas
- Limpiador del sistema de gasolina para automóviles
- Limpiador para filtros de partículas diésel
- Limpiador para interior de vehículo
- Limpiador para motocicletas/vehículos
- Limpiador sis. aire acond. veh. Quick Fresh Active
- Limpiador universal
- Limpiador y desengrasante de parabrisas
- Limpiadores de construcción y domésticos
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Limpiadores químicos especiales
- Limpiadores químicos universales
- Limpieza de vehículos
- Líquido de frenos
- Líquido de frenos DOT 3
- Lubricante adhesivo
- Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS
- Lubricante de cable de acero
- Lubricante seco en espray de PTFE
- Lubricantes en seco
- Lubricantes y desoxidantes
- Masilla
- MASILLA BODYFILLER
- Masilla con endurecedor
- Masilla de sellado
- Masilla sella. para motores
- MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG
- MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG
- MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO
- MASILLA VAKU PRO II
- Material anticorrosivo
- montaje
- normal
- otros
- P - one step
- Pasta de aluminio
- Pasta de aluminio AL 1100
- Pasta de cobre CU 800
- Pasta y espray de cobre
- Pastas lubricantes y esprays
- Pegamento rápido
- Pegamento rápido Economic Basic
- Pegamentos rápidos
- Pintura en espray
- Pintura espray
- Pistola de cartuchos manual
- Pistola de cartuchos manual para bolsa
- Pistola de grasa de palanca manual
- Pistola de pulverización de pintura
- Pistola manual para cartuchos Basic
- Pistola pulverización pintura
- polímero MS
- Producción de lubricantes
- Producto detector de fisuras
- Productos de limpieza de vidrio
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Productos de mantenimiento a. inoxidable
- Productos de protección contra corrosión
- Productos de protección para bajos
- Productos eléctricos
- Productos para detección de fugas
- Productos para frenos
- Productos para pulido
- productos químicos
- PROTEC SUPERFÍCIE 5L
- Protec. de superficies
- Protección contra la corrosión
- Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000
- Protección para ventanas
- Protección para ventanas antiniebla
- Protector para bajos
- Protector para bornes de batería
- PSTOL PARA CARTCH PROFES
- PSTOL PARA SALCH
- Pulimento
- Pulimento abrasivo 3-in-1
- Pulimento para aluminio
- PULIMENTO PASO 2
- PULIMENTO PASO 3
- Pulverizador de pintura
- Pulverizadores de silicona
- PVC
- Químicos
- Químicos para construcción
- Químicos para mantenimiento
- Recipiente para mezclar barniz
- Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST
- recubrimientos
- reformas
- REFREGE CONCN 10-90
- REFREGE CONCN 50/50
- Refrigerante anticongelante
- REVELADOR
- Rost Off Gold
- SELANTE MS ALUZINCO
- sellador
- Sellador acrílico externo
- Sellador acrílico parqué y laminados
- Sellador de acetato de silicona
- Sellador de pintura 2 en 1
- Sellador de tuberías
- Sellador de ventanas
- Sellador para carrocerías
- Sellador para carrocerías PU 50
- Sellador para tubos
- Sellador químico para tornillos
- Selladores
- SELLANTE PARA MARCOS
- SHW 2 CHAMPU CON CERA
- sis. inyec. p. espray
- Spray para cilindros de cerradura
- SUPER GRASA SIG 3000
- texturizada
- Unidad de baño de acetato de silicona
- Unión de cojinete química
- universal
- uso exterior
- Vaso para mezcla de pintura o barniz
- vehículo
- Químicos adhesivos y sellantes
- Seguridad y salud
- AquaStop
- bolsa rellenable
- BOTA DE SEGR CAFE DAMA
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
- BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
- Botas de seguridad
- Calzado de seguridad de corte bajo
- Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck
- Calzado de trabajo
- Calzado profesional
- CARETA PROTECTORA BASICA
- Casco de seguridad
- Casco de seguridad SH 2000-S
- Casco para soldar
- Casco para soldar ELITE
- Cascos protectores
- desechable
- desechables
- Equipos de protección personal
- Gafas de seguridad
- Gafas de seguridad Askella
- Gafas de soldador FORNAX PLUS
- Gafas de visión completa
- GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
- Gafas para soldar
- Gafas protectoras/protección facial
- Gorra antigolpes
- Gorra antigolpes con orificios de ventilación
- Guante de protección
- Guante de protección de nitrilo
- Guante de protección negro de PU Red Line
- Guante protección
- Guantes de protección
- Guantes desechables de nitrilo
- Guantes desechables de nitrilo Grip
- Lentes de seguridad anti-impactos
- Limpiador de manos
- Máscara
- MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DESECHABLE DE 3 CAPAS
- Mascarilla respiratoria desechable
- Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6
- MONOGAFAS DE SEGR ANTIEMPAÑANTES
- N-Plus
- N-Plus tubo
- naranja
- negros 6.8
- nitrilo
- OVEROL IMPERMEABLE
- OVEROL TYVEK 70GRAMOS
- OVEROL-BLANCO-CAT3-TYPE5
- Pantalla de protección facial
- Pantalla de protección facial Basic
- Productos de limpieza corporal
- Protección para la piel
- Protección respiratoria
- Ropas de protección
- S1
- S3
- tejido revestimiento
- Tigerflex Plus
- TRAJE MICROMAX COOL SUIT
- tubo N-Plus
- ZAPATO SEGUR CHAMPION
- Zapatos de seguridad
- Zapatos de trabajo
- Soldadura
- accesorio
- accesorios
- ANTORCHA TIG DNSE 3/8" 3M P/ 5952984140
- Dispositivo para soldar
- Electrodo de varilla
- Electrodos de varilla
- Equipo de soldadura MIG
- Equipo de soldadura MIG/MAG
- Equipo de soldadura TIG
- Espray de soldadura
- Inversor de electrodo de soldadura
- Inverter de electrodo de soldadura WIS140
- INVERTER POTENZA W160210 DUAL
- masillas de soldadura
- MIG/MAG hose pack ML 25 AK
- Pasta de limpieza para acero inoxidable
- Productos químicos de soldadura
- Pulverizador antisalpicaduras Standard
- Soldadura
- Solución de limpieza
- Welding electrode AWS A5.1 308L
- Welding electrode AWS A5.1 E6011
- Welding electrode AWS A5.1 E7018
- Taladro reversible neumático
- Carraca
- neumática 1/4
- Tornillos métricos/imperiales
- Tornillos
- cabeza cilíndrica
- Tornillo
- cabeza cilíndrica con ranura
- DIN 84 acero 4.8 cincado
- 6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869Unidades disponibles
REF: 0720-134-41
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 8X210 MM
$30,025Unidades disponibles
REF: 0648-778-021
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 6X260 MM
$31,053Unidades disponibles
REF: 0648-776-026
Añadir al carrito - Desoxidante
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 5 LITROS
$668,256Unidades disponibles
REF: 0890-130-5
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4
$88Unidades disponibles
REF: 0938-532-416
Añadir al carrito - Boquilla de lubricación cónica
GRASERA EN IN DE 1/4IN
$2,549Unidades disponibles
REF: 0986-495
Añadir al carrito - anillo verde
AVELLNDR DE 20.6 MM DIAMETRO
$266,550Unidades disponibles
REF: 0694-810-020
Añadir al carrito