No hay productos en el carrito.
Para todo tipo de motores diesel gasolina, con o sin catalizador
- En caso de existencia de lodo de aceite.
- En caso de ruidos ocasionados por los taques hidraúlicos.
- En caso de pérdida de compresión en la zona de los segmentos.
- Apto para todos los tipos de aceites tanto base mineral, como base sintética
- Para motores sucios y aceites gastados.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
modo_de_uso | <p>Agregar el contenido del bote por el tapón de carga del aceite motor,<br />preferentemente con el motor caliente </p> <p>El nivel de aceite no debe ser inferior a mínimo admisible. Poner el motor en marcha durante aprox. 10min, posteriormente, proceder al cambio de aceite y sustitución del filtro de aceite</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Limpia y desincrusta toda la suciedad del circuito de aceite del motor</li> <li>Concentrado de principios activos de nuevo desarrollo.</li> <li>Disuelve los sedimientos de lodo de aceite y suciedad en el interior del motor.</li> <li>Aumenta la vida útil del aceite nuevo, manteniendolo limpio por más tiempo.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861-310-400
LIMPIA P. MOTORES ADITIVO 400ML
$172,438
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$408,641REF: 0610030250
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470122
Añadir al carrito