No hay productos en el carrito.
Disco flap con guata de nylon para terminación, limpieza y pulido de bordes y superficies planas, en acero inoxidable, acero, acero al carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Remueve fácilmente incrustaciones, oxidación y carbonización residual dejados por cordones de soldadura y/o cortes de plasma.
- Limpieza, desbaste y pulido en: acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general.
- Acabado en tubos.
- Remoción de decoloraciones en acero inoxidable.
- Limpieza y pulido de piezas en acero inoxidable.
- Acabado en la producción de tanques.
- Fabricados con manta abrasiva en forma de láminas, pegadas sobre el plato de fibra de vidrio de gran resistencia.
- Disponibles en medio (rojo) para trabajos de limpieza y
desbaste - Se deben utilizar con amoladoras de velocidad variable, generando resultados óptimos cuando se utilizan a la velocidad recomendada de 30 - 35 m/s (5.000 rpm aprox.).
- Ángulo de trabajo: 45
principales_ventajas | <ul> <li>Ideal para acero inoxidable, acero carbono, aluminio y otros metales no ferrosos.</li> <li>Remueve decoloraciones en acero inox.</li> <li>Limpieza de soldaduras en acero inox.</li> <li>Acabado uniforme.</li> <li>Gran duración.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Lea atentamente las instrucciones de seguridad. Siga las<br />instrucciones de montaje del disco y preste atención a las<br />restricciones de uso.</li> <li>Utilice los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice el disco si se encuentra dañado.</li> <li>Remueva todo tipo de líquidos combustibles, inflamables o<br />explosivos del área de trabajo.</li> <li>Fije correctamente los materiales antes de iniciar el trabajo.</li> <li>Utilice los discos únicamente en máquinas o amoladoras<br />debidamente preparadas para el trabajo.</li> <li>Utilice siempre ambas manos para sujetar la amoladora. No<br />aplique fuerza en exceso sobre el disco</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C, con una humedad relativa entre 45% y 65%.</li> <li>No exponga los discos al congelamiento, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como solventes.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Ø Extremo<br />mm/Pulg</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Ø Orificio<br />mm/Pulg</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Rotación<br />maxima<br />(RPM)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Grano</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Modelo</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 14.2857%; height: 54px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">115mm /<br />4.1/2</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">22,23mm /<br />7/8?</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">13.300</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">180/<br />medio</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">Rojo</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">0575 115 180</td> <td style="width: 14.2857%; height: 18px; text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0575115180
DISC FLAP GUATA DE NYL G180 115X22.2
$53,372
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
$152,479REF: 0668107018
Añadir al carrito