No hay productos en el carrito.
Pistola de limpieza para tapicerĆa, interiores y exteriores, compatible con desengrasantes base agua puede ser usada con lĆquido o en seco.
No se pudo obtener el video del producto.
- Adecuada para remover tierra (manchas de nicotina, pisadas, pelos de perro, etc.) del interior y exterior del vehĆculo.
- Ā Accionamiento por rodamientos, creando un efecto de tornado en la boquilla y salida del lĆquido.Ā
- Tanto la salida de aire como la salida del agente limpiador se pueden ajustar manualmente.
- Facilita el trabajo en Ć”reas de difĆcil acceso gracias a su efecto de limpieza tornado.Ā
- La micro-atomizaciĆ³n mejora el efecto del agente limpiador.Ā
- RĆ”pida remociĆ³n de la suciedad.Ā
- Adecuada para utilizar con limpiadores WĆ¼rth.
fb_product_item_id | 7164390406915083 |
informacion_adicional | <ul> <li>Llantas, puertas y paneles, ductos de ventilaciĆ³n, paneles de instrumentos, tapizados, entrada del tanque de gasolina o diesel, placas y todos esos lugares de difĆcil acceso, incluyendo el exterior del vehĆculo</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Limpie previamente la superficie con un cepillo o una aspiradora. DespuĆ©s, llene el depĆ³sito de la pistola con la diluciĆ³n recomendada de agente limpiador a ser utilizado y conecte la Top Gun al suministro de aire comprimido (presiĆ³n Ć³ptima de trabajo: 8 bar). Mueva la vĆ”lvula a la posiciĆ³n vertical (ON) y limpie el material suavemente realizando movimiento circulares. Para secar, mueva la vĆ”lvula de vuelta a la posiciĆ³n horizontal (OFF), en consecuencia solo saldrĆ” aire de la pistola limpiadora. Si la superficie continua hĆŗmeda, utilice un trapo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>PulverizaciĆ³n efecto tornado.Ā </li> <li>Abarca mayor area de limpieza.Ā </li> <li>Puede ser utilizado en seco o con lĆquido.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0891-703-140
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
$569,898
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
$152,479REF: 0668107018
AƱadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
AƱadir al carrito - Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
CINTA DE TEFLON DE 12 MMX12 MX0.08 MM
$2,124REF: 0985-030-165
AƱadir al carrito