No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <p><ul> <li> Orings de nitrilo resistente a hidrocarburos</li> <li>Conjunto con diferentes medidas para uso<br />universal</li> </ul></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0468-010-20
ORING DE NITRILO 10 MMX2 MM
$212
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ORING DE NITRILO 3 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 4 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 5 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 6 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 7 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 8 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 10 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 12 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 12 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 14 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 17 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 18 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 19 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 20 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 22 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 24 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 25 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 28 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 30 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 30 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 32 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 33 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 34 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 35 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 36 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 38 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 40 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 42 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 45 MMX1.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 45 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 50 MMX2 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 50 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 75 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 100 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 7/16INX2.62 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Dispositivos de limpieza química
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN
$569,898REF: 0891-703-140
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE NEGRO TIGER FLEX PLUS TALLA 9
$40,862El precio original era: $40,862.$20,900El precio actual es: $20,900.REF: 0899-411-019
Añadir al carrito - 1/4 pulg.
CONJUNTO COPAS ESTRELLA-1/4-INT-7UDS
$594,830El precio original era: $594,830.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0715-113-900
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito