No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento de Rutilo E6013.
•Electrodo de uso general adecuado para soldar acero al carbono de dureza media y chapas de acero de diversos espesores. • Apropiado para soldar: acero estructural macizo, tanques de calderas y aceros diversos; carrocerías de vehículos, muebles de acero,
• El electrodo con revestimiento rutílico garantiza una gran suavidad en el trabajo, excelente soldabilidad y una buena morfología del cordón. • Adecuado para soldar en todas las posiciones. • Los residuos son fáciles de remover. • Proporciona un cordón liso y regular. • Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm².
principales_ventajas | <p>• Excelente soldabilidad. • Fácil eliminación de la escoria. • Soldadura en todas las posiciones</p> |
seguridad_manipulacion | <p>• Lea y comprenda esta información. • Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas prácticas de seguridad. • Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser peligrosos. • Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el extra</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982-601-025
ELCTROD E6013 3/32 2.5MM E6013 5 KG
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ELCTROD E6013 1/8IN 3.2MM E6013 5 KG Electrodo con revestimiento de Rutilo E6013. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
$255,810REF: 0616001441
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM
$1,473REF: 0558-526-6
Añadir al carrito