No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento de Rutilo E6013.
- Electrodo de uso general adecuado para soldar acero al carbono de dureza media y chapas de acero de diversos espesores.
- Apropiado para soldar: acero estructural macizo, tanques de calderas y aceros diversos; carrocerías de vehículos, muebles de acero
- El electrodo con revestimiento rutílico garantiza una gran suavidad en el trabajo, excelente soldabilidad y una buena morfología del cordón.
- Adecuado para soldar en todas las posiciones.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Proporciona un cordón liso y regular.
- Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm².
principales_ventajas | <ul> <li> Excelente soldabilidad. </li> <li>Fácil eliminación de la escoria. </li> <li>Soldadura en todas las posiciones</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li> Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas prácticas de seguridad. </li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser peligrosos. </li> <li>Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos y los gases alejados de su respiración y del área de trabajo. </li> <li>Las emisiones procedentes del arco eléctrico pueden causar daños graves en los ojos y la piel. </li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el cuerpo. </li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de protección adecuados. </li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982-601-032
ELCTROD E6013 1/8IN 3.2MM E6013 5 KG
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ELCTROD E6013 3/32 2.5MM E6013 5 KG Electrodo con revestimiento de Rutilo E6013 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280
$3,035REF: 8570109280
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA GR 40 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862REF: 0672902040
Añadir al carrito - Dispositivo para soldar
EQUIPO DE SOLDA MIG 200 MULTIPROCESO
$15,173,356REF: 0702-352-200
Añadir al carrito