No hay productos en el carrito.
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC.
No se pudo obtener el video del producto.
- Desbarbado.
- Trabajos en contornos.
- Mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes.
Formulario | Forma de gota |
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte | 12 x 21 mm |
Longitud | 66 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Material a procesar | Acero |
Se puede utilizar para durezas de hasta | 60 HRC |
Calidad | Estándar de Würth |
Tipo de dientes | MX |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Bruñido |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Eficiencia de corte (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento guía (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
principales_ventajas | <ul> <li>Produce virutas cortas y una superficie de alta calidad.</li> <li>Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0616-005-041
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM
$163,464
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET LLAMA D12XL30XLT75 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D16XL18XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRES MET CILIND PUNT REDON D9.6X19X64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D6XL4.7XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D12XL11XLT56MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D6XL18MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D6XL18XLT50 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D12XL25XLT70 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p FRESA METALICA -TC-SKM-MX-D6-WL20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p Forma oval con punta redonda | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65 El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |