No hay productos en el carrito.
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos
UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles.
No se pudo obtener el video del producto.
Indicado para realizar trabajos de relleno en juntas de dilatación,
sellado y acabados que exijan elasticidad permanente, como
por ejemplo:
- Juntas de sellado para granito, hormigón, madera y superficies
metálicas.
Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como
horizontal: - Pisos de hormigón.
- Juntas de fachadas.
- Pretiles de balcones.
- Juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas,
revestimientos de metal y hormigón pre-moldeado). - Juntas en madera y estructuras metálicas.
- Cuando cura, se adhiere químicamente al material permaneciendo
con elasticidad permanente. - Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos (granito,
hormigón, hierro, madera, etc.). - Cura exenta de burbujas de aire.
- Alta resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie
(agentes climáticos, UV y Ozono). - Capacidad de movimiento de la junta hasta un 25%.
- Acepta pinturas y barnices con base poliuretánicos
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.</li> <li>No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de<br />ignición, chispas y llamas.</li> <li>Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos,<br />incluso los destinados a animales.</li> <li>No almacenar en lugar con humedad excesiva y con<br />temperatura superior a + 50 ° C.</li> <li>Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Base química</td> <td style="width: 50%;">Poliuretano</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Tipo de cura</td> <td style="width: 50%;">Humedad</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Densidad</td> <td style="width: 50%;">1,15g/ cm3 ± 0,003g/ cm3</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Secado al tacto (25°C y50% H.R.)</td> <td style="width: 50%;">60 -90 minutos</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Cura total (25°C y50% H.R.)</td> <td style="width: 50%;">2mm /24 horas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Dureza Shore A (DIN 53505)</td> <td style="width: 50%;">40 ± 5</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Estiramiento (ISO 8339)</td> <td style="width: 50%;">> 500%</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Resistencia a la rotura (DIN 53515)</td> <td style="width: 50%;">10N/mm</td> </tr> </tbody> </table> |
informacion_adicional | <p>Las dimensiones de la junta en aplicaciones típicas en<br />construcción varia a lo largo del día, producto de variables<br />tales como la temperatura. El ancho de la junta se debe<br />calcular para absorber el movimiento. La dimensión de la<br />junta, regla general, debe tener un mínimo de 6 mm de ancho<br />y un máximo de 12 mm. Se debe tener en cuenta la regla 2:1<br />(ancho = 2 x la profundidad</p> <ul> <li>Garantice la correcta profundidad de la junta.</li> <li>Genere una forma regular en toda la junta.</li> <li>Evite el contacto tri-punto de la junta.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>La superficie debe estar limpia, seca y libre de arenilla<br />suelta o partículas de polvo.</li> <li>Para juntas con un ancho de hasta 10 mm, la profundidad<br />debe ser la misma. Ej.: ancho de 5 mm, profundidad de 5<br />mm.</li> <li>Para juntas con un ancho superior a 10 mm, la profundidad<br />debe ser la mitad del ancho. Ej.: ancho de 15 mm, profundidad<br />de 7,5 mm.</li> <li>Importante: para obtener la profundidad deseada utilice un<br />delimitador de profundidad conocido como tarucel (cordón<br />de células cerrado de polietileno expandido).</li> <li>Se recomienda proteger los bordes con cinta de enmascarar<br />antes de la aplicación, siendo removidas después del<br />acabado.</li> <li>Utilizar una pistola de aplicación para cartuchos, cortar la<br />cánula de aplicación en ángulo de 45°. Aplicar el producto<br />en un cordón.</li> <li>El acabado se puede hacer con una espátula de tamaño<br />acorde al ancho de la junta. Al hacer esto se promueve la<br />adhesión correcta de las paredes internas.</li> <li>Rendimiento - cálculo aproximado:<br />Ejemplo: 1 (tubo) 280 mL (322 gr)<br />280 mL ÷ 5 mm ÷ 5 mm = 11 metros lineales.<br />Contenido ÷ ancho de la junta ÷ prof. de la junta = rendimiento.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>No escurre cuando se aplica en vertical.</li> <li>Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos</li> <li>Cura exenta de burbujas de aire.</li> <li>Alta resistencia térmica y elevada resistencia a<br />la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono).</li> <li>Capacidad de movimiento de la junta hasta un<br />25%.</li> <li>Acepta pinturas y barnices con base<br />poliuretánicos.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No es recomendado para estar en contacto directo con<br />alimentos o pegado estructural.</li> <li>No se debe aplicar en inmersiones continuas en agua.</li> <li>Sellado y pegado de vidrios.</li> <li>No aplicar el producto en materiales que liberen aceite o que<br />sean vulcanizados con azufre.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el<br />embalaje.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del<br />producto.</li> <li>Utilizar los equipos de protección adecuados para la<br />aplicación.</li> <li>Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la<br />piel. No ingerir.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-100-182-S
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
$27,030
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ADH SELLADOR PU40 BLANCO SALCHICHA 600ML Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ADH SELLADOR PU40 NEGRO SALCHICHA 600ML Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ADH SELLDR PU40 NEGRO CARTUCHO 280ML Sellante elástico base poliuretano (PU) de baja viscosidad, diseñado para sellar uniones de vidrio, cerámica, acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito |