Descripción
Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles
• Indicado para realizar trabajos de relleno en juntas de dilatación, sellado y acabados que exijan elasticidad permanente, como por ejemplo: – Juntas de sellado para granito, hormigón, madera y superficies metálicas. • Para sellar juntas de dilatación en
• Flexibilidad permanente. • Base de poliuretano híbrido. • Alta viscosidad. • Óptimo acabado.
• No es recomendado para estar en contacto directo con alimentos o pegado estructural. • No se debe aplicar en inmersiones continuas en agua. • Sellado y pegado de vidrios. • No aplicar el producto en materiales que liberen aceite o que sean vulcanizados con azufre.
• No escurre cuando se aplica en vertical. • Cuando cura, se adhiere químicamente al material permaneciendo con elasticidad. • Se adhiere en diversos materiales lisos o porosos (granito, hormigón, hierro, madera, etc.). • Cura exenta de burbujas de aire. • Alta resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono). • Capacidad de movimiento de la junta hasta un 25%. • Acepta pinturas y barnices con base poliuretánicos