Silicona de altas temperaturas +1000°C es un producto especialmente indicado para el sellado de calderas, hornos, cocinas, chimeneas, cámaras de combustión, tubos de gases de escape y diferentes aparatos que trabajen a altas temperaturas hasta +1000°Cv.
Libre de sedimentos. No deposita silicato sódico, los componentes sólidos y líquidos no se separan.
Envasado en cartucho No necesita ser agitado previamente como por ejemplo con las latas y tiene todas las ventajas de ser utilizado como cartuchos de silicona.
Resistente contra heladas. Temperatura de almacenamiento por debajo de 0°C (aprox. -5°C).
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.