•Posee buena adhesión en hojas de acero, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y varios materiales plásticos. Es indicado para sellar y unir conductos de ventilación, canaletas, carrocerías de vehículos, contenedores, caravana
•Forma una unión flexible y duradera con muy buena adhesión en la mayoría de los materiales. •No reduce su volumen ni se encoje. •Excelente tixotropía. No se escurre en aplicaciones verticales •Aplicable con pistola. •Resistente a las condiciones climáticas y al agua. •Fácil de utilizar. •Se puede pintar luego de su cura. •Cura con la humedad atmosférica
<p>•Posee elasticidad permanente. •No reduce su volumen ni se encoje. •Excelente tixotropía. •Resistente a las condiciones climáticas y al agua. •Se puede pintar luego de su cura.</p>
modo_de_uso
<p>•Se puede aplicar tanto con pistola manual o neumática. El área de contacto debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa oaceite. •Corte la punta del cartucho y luego la punta de la cánula en ángulo, con un diámetro acorde a la superficie donde será apl</p>
seguridad_manipulacion
<p>•No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C. · Las superficies metálicas deben ser lijadas previas a la aplicación del producto. •Si limpia el substrato con un desengrasante se recomienda que permita el secado del mismo. •Las superficies de hormigón debe</p>
condiciones_almacenamiento
<p>12 meses a partir de la fecha de fabricación. Las altas temperaturas y la alta humedad relativa pueden reducir significativamente la vida útil de los selladores en base de poliuretano.Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, en su embalaje cerrado </p>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.