No hay productos en el carrito.
Limpiador de motores ecológico, soluble al agua, para limpieza del motor y sus componentes.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para limpieza de motores y sus componentes.
- Remueve aceite, grasa y todo tipo de suciedad rápidamente y a fondo.
- Alto rendimiento de limpieza.
- Biodegradable > = 95% (según test OECD y botella cerrada).
- Valor de pH 8,5. ? No contiene AOX componentes orgánicos solventes, fosfato o agentes complejos.
- Levemente viscoso (thixotrope), dando por resultado la limpieza óptima, incluso en superficies verticales.
- No irrita la piel.
- No daña superficies sensibles.
- Libre de silicona.
- Dilución de 1:1 a 1:10 dependiendo de la suciedad a remover.
- Reduce el potencial de peligro en el trabajo diario.
- Cuida las reservas de las materias primas.
- No genera residuos.
- Calidad óptima para altas necesidades.
principales_ventajas | <ul> <li> Soluble al agua. </li> <li>Alto rendimiento. </li> <li>Excelente capacidad de limpieza y desengrasante.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li> Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. </li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. </li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. </li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li> Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor. </li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. </li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto</li> </ul> |
notas | <ul> <li> La dilusión del producto con agua puede realizarse desde una relación de mezcla 1:1 hasta 1:10. </li> <li>Ejemplo: Dilusión 1:10. 1 Litros de limpiador de motores por 10 litros de agua. </li> <li>La relación en la mezcla del producto es acorde a la limpieza o el estado de las piezas onde se requiere aplicar, siendo 1:1 el producto altamente concentrado y con gran capacidad de eliminar grasa y 1:10 para limpieza general de piezas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-013-05
LIMPIA DE MOTORES 5LTS
$424,488
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 7 pz.
CONJUNTO DESTORNILLADORES EN L BRISTOL 7PCS
$93,329El precio original era: $93,329.$46,899El precio actual es: $46,899.REF: 0715-311-100
Añadir al carrito - Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito